クーラント用バルブの新着商品

クーラント用バルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
1/4 インラインチェックバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)(ホース)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
2,798税込3,078
翌々日出荷

1/2 インラインチェックバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)(ホース)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
4,298税込4,728
翌々日出荷

3/8 オネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)3/8 オネジバルブ(2個入)
3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)44.5流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
3,498税込3,848
翌々日出荷

3/8 メネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)3/8 メネジバルブ(2個入)
3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
3,498税込3,848
翌々日出荷

1/2 バルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)1/2 バルブ(2個入)
1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
4,698税込5,168
翌々日出荷

1/4 オネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)1/4 オネジバルブ(2個入)
1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
2,798税込3,078
翌々日出荷

1/4 バルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)1/4 バルブ(2個入)
1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
2,798税込3,078
翌々日出荷

1/2 メネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)1/2 メネジバルブ(2個入)
1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
4,698税込5,168
翌々日出荷

1/2 オネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)1/2 オネジバルブ(2個入)
1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
4,698税込5,168
翌々日出荷

1/4 メネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)1/4 メネジバルブ(2個入)
1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1式
2,798税込3,078
翌々日出荷