ハイスドリルの新着商品

「ハイスドリルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

30件中 1~30件
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。 仕様ドリル用インサート 材質PVDコーティング
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。 仕様ドリル用インサート 材質PVDコーティング
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。 仕様ドリル用インサート 材質PVDコーティング
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。 仕様ドリル用インサート 材質PVDコーティング
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。 仕様ドリル用インサート 材質PVDコーティング
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼 材質Co-HSS (コバルトハイス) 先端角(°)125
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
材質スチール 全長(mm)300 対辺(mm)フランジナット:19 六角対辺(mm)26 表面処理ユニクロメッキ (三価) ナット高H(mm)12 線径(mm)Φ10
1本(50本)
23,900 税込26,290
翌日出荷

9本組。シンニング付き。
材質Co-HSS (コバルトハイス) サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
15,400 税込16,940
翌日出荷

セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS 全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50 六角対辺(mm)6.35(1/4インチ) ケース寸法(mm)115(W)×90(H) 適合被削材種特殊合金鋼 タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5 総質量(kg)0.177
1セット
17,400 税込19,140
翌日出荷

19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。
用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用 材質HSS(ハイス) 質量(g)406 筒長(mm)143 筒外径(Φmm)70
1セット
4,110 税込4,521
翌日出荷

無段階で長さ調節が可能です。
用途小径ドリルや針等の収納に。 仕様帯電防止:あり 材質ポリプロピレン ナチュラル
1箱(3000個)
92,980 税込102,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。側面へのあたりも軽減できます。
仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可 材質ポリプロピレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊な楕円形状により収納品を包み込み保護します。楕円形状の弾力を利用し刃先を保護します。
用途鋭利な先端や壊れやすい物のカバーとして。 仕様帯電防止:あり トラスコ品番162-6249 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 収納本数(本)1 RoHS指令(10物質対応)対応 対応径(Φmm)6.8-8.9 適合寸法(mm)40
1箱(1000個)
28,980 税込31,878
9日以内出荷

無段階で長さ調節が可能です。追加ブロックを使用し延長が可能です。
仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無 材質ポリプロピレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準ねじれ角。
用途鉄工用 材質HSS (ハイス) 先端角(°)118
1本
5,730 税込6,303
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:10本。
材質HSS (ハイス) 寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0 全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133 有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87 適合被削材種
1セット
1,560 税込1,716
翌日出荷

強ねじれ角。
用途厚み≦5Dの鉄鋼用 材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)121 溝長(mm)61 先端角(°)135 刃先径(Φmm)8.7
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]すべらない刃先の鉄工用ドリル
特殊刃先形状で滑らない
セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm) 六角対辺(mm)6.35 セット数5本組
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]すべらない刃先のステン用ドリル
特殊刃先形状で滑らない
セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm) 六角対辺(mm)6.35 セット数5本組
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]下穴錐極短テーパー
材料の割れを防止!作業がラクラク!
全長(mm)55 六角軸対辺(mm)6.35
1本
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]鉄工ドリルセット
喰いつき抜群!
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5(mm) 材質ハイス鋼
1セット
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]磨き六角軸鉄工ドリルセット
クロスシンニング加工により喰いつき抜群!
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5(mm) 六角対辺(mm)6.35 セット数10本組
1セット
1,498 税込1,648
8日以内出荷

食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 先端角(°)118 工具材料HSS ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)26~32 直径許容差h8
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60 使用温度範囲常温 保管温度(℃)32以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷

セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm) 材質ハイス鋼/HSS 先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。 仕様先端段付き形状 トラスコ品番502-0123 材質材質:HSCO-M42 全長(mm)105 溝長(mm)73 先端角(°)120 シャンク径(mm)7 刃径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷