スクエア超硬エンドミルの新着商品

スクエア超硬エンドミルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 116
キャンペーン情報RSS配信
高性能ユニバーサル正方形4フルート丸軸ストレート面取り セコ・ツールズ・ジャパン
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
トラスコ品番472-8133最大径(Φmm)8最大切込深さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)8
1本
9,198税込10,118
当日出荷

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
1個
3,998税込4,398
当日出荷

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
1個
25,980税込28,578
当日出荷

JABRO Solid2 エンドミル セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
最大径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5341・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5341・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5121・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5121・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5131・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5131・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5321・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5321・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Cシリーズエンドミル C5141・ セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5141・
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
特価
38,980税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

コロミルDura一般加工用超硬エンドミル SANDVIK
あらゆる被削材のさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工に対応します。
1本
5,598税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル WIDIN
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
1本
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミル
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
1本
49,980税込54,978
22日以内出荷