ハイスストレートシャンクの新着商品

「ハイスストレートシャンクの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼 材質Co-HSS (コバルトハイス) 先端角(°)125
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。
用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用 材質HSS(ハイス) 質量(g)406 筒長(mm)143 筒外径(Φmm)70
1セット
4,110 税込4,521
翌日出荷

標準ねじれ角。
用途鉄工用 材質HSS (ハイス) 先端角(°)118
1本
5,730 税込6,303
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:10本。
材質HSS (ハイス) 寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0 全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133 有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87 適合被削材種
1セット
1,560 税込1,716
翌日出荷

強ねじれ角。
用途厚み≦5Dの鉄鋼用 材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)121 溝長(mm)61 先端角(°)135 刃先径(Φmm)8.7
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 先端角(°)118 工具材料HSS ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)26~32 直径許容差h8
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。 仕様先端段付き形状 トラスコ品番502-0123 材質材質:HSCO-M42 全長(mm)105 溝長(mm)73 先端角(°)120 シャンク径(mm)7 刃径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷