エアーノズルの新着商品
「エアーノズルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に
材質金属(ステンレス鋼316L)
形状フラットタイプ(42mm)
接続口径R1/4
質量(g)38
タイプ省エネ形
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)440(ANR)
孔数16個
耐熱温度(℃)400
RoHS指令(10物質対応)対応
孔径(Φmm)1
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷