サービス機器類の新着商品
「サービス機器類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載
材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)
機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20
表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)
ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)単相100
お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)20
外形寸法(mm)180×545×630
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
貯氷量(kg)3
製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー
用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)41
外形寸法(mm)430×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)250/295
貯氷量(kg)10
製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥769,800
税込¥846,780
6日以内出荷
ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー
用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出
電源(V)単相100
用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に
仕様食洗機使用可
材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色ベージュ
表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)
別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
冷蔵庫にすっぽり入るドリンクサーバー。少なくなっても注ぎやすいスロープ設計!。フタがガバッと開いて補充ラクラク!。ロック機能で充填もラク!。子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバー。お手入れ簡単パーツ取り外しOK!
仕様食洗機可,乾燥機可
材質本体・フタ・蛇口:ポリプロピレン
質量(g)400
容量(L)2.8
耐熱温度(℃)-30~70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×29×17
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
「省スペース」なのに「十分な収納力」のスタンダードタイプ。おしぼりなら25~30本、タオルなら10~12本収納可能。
質量(kg)4
色ホワイト
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
温度(℃)65~75
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×260
庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:255×200×150
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
寸法(mm)275×120×160
質量(g)310
原材料本体・蓋・蛇口:ポリプロピレン (耐熱温度120度・耐冷温度-20度) 蛇口パッキン:シリコーンゴム (耐熱温度200度・耐冷温度-20度) 容量/3.5L
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用
付属品104-D・1200サーバーN
質量(kg)4.9、満水:6.6
電源100V/1,440W 50/60Hz
能力12カップ 約10分
定格電流(A)14
ろ紙104ロシ
水量(L)最大使用:1.7
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!
付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ
質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5
容量(mL)給水量:400~1700
タイプ12カップ用
電源100V 845W 50/60Hz
能力約60杯/h
定格電流(A)8.5
内容量(L)ポット:2.5
ろ紙立ロシ25cm
沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ
消費電力(W)83
定格電圧(V)単相100、50/60Hz
口金E11
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120
コード長さ(mm)約1280
カバー寸法(mm)Φ73×H96
可動範囲(mm)(全長)約800~1500
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ
消費電力(W)83
定格電圧(V)単相100、50/60Hz
口金E11
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120
コード長さ(mm)約1200
カバー寸法(mm)Φ126×H165