産業用PC用品(新商品)の新着商品

「産業用PC用品(新商品)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
【ULI-200 シリーズ】 こちらのシリーズは工場でのUSB利用を支えるシリアルおよびUSB通信ソリューションを提供しています。 これには高速データ転送、絶縁、ポート給電、高保持力USBポートなどの機能があります。 ※こちらのページ掲載しているのは下記の2シリーズでございます。 ULI-220(RS-232-RS-422/RS-485コンバータ)、ULI-260(シリアル・データスプリッタ) ---------------------------------------------------------------------------------------- ・ RS-232からRS-422、RS-422/485、RS-485へ変換、TTL信号 ・ 多様な接続オプション:DB9、端子ブロック ・ 最大2kVの3ウェイ絶縁保護、電源入力10~48VDC ・データ伝送速度:115.2 kbps~460Kbps、動作温度範囲:0~70 ℃/-40~80 ℃ ・Modbus® ASCII/RTUプロトコル対応 ----------------------------------------------------------------------------------------
ハウジングプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。 【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】 ・さまざまなアプリケーション要件に対応する。 ・安定した性能を確保する。 ・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。 【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】 ・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。 ・高電力デバイスを容易に駆動できる。 ・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。 ・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。 【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】 ・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。 ・高い電磁干渉に耐性がある。 ・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。 ・車両用途に適したeマーク認証。 ・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140 周囲温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)