配電盤・分電盤の新着商品
「配電盤・分電盤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック
最大600Aの大電流に対応!。高出力電源システムの配電・接続を効率化する4スタッドバスバー。船舶・自動車・電力システム・産業用制御・自動化設備など幅広い分野に対応。・最大600Aの大電流に対応/配電ブロック。・12-48V DCの電源システムに対応。・導電性/耐食性に優れたメッキ処理銅ブロックを採用。・低インピーダンス設計により、安定した電力伝送を実現。・4スタッド構造で複数のケーブルを接続でき、高電流が必要な電源分配に最適。・確実な固定により、ケーブルの緩みや短絡(ショート)のリスクを軽減。・難燃性ABS製ベースを採用。・取り外し可能な保護カバー付きで端子部への不用意な接触を防止。・省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい構造。・安定した電力伝送と高い信頼性を備え、電装システムの構築・拡張に最適。。
■品番。
BUS-4P-600-R(赤)。
BUS-4P-600-B(黒)。
BUS-4P-600-S(赤黒セット)
材質難燃性ナイロン・メッキ銅電圧(V)【対応】DC12-48構造4スタッド配電ブロック定格電流(A)600スタッド数4
マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック
最大300Aの大電流に対応!。高出力電源システムの配電・接続を効率化する4スタッドバスバー。船舶・自動車・電力システム・産業用制御・自動化設備など幅広い分野に対応。・最大300Aの大電流に対応/配電ブロック。・12-48V DCの電源システムに対応。・導電性/耐食性に優れたメッキ処理銅ブロックを採用。・低インピーダンス設計により、安定した電力伝送を実現。・4スタッド構造で複数のケーブルを接続でき、高電流が必要な電源分配に最適。・確実な固定により、ケーブルの緩みや短絡(ショート)のリスクを軽減。・難燃性ABS製ベースを採用。・取り外し可能な保護カバー付きで端子部への不用意な接触を防止。・省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい構造。・安定した電力伝送と高い信頼性を備え、電装システムの構築・拡張に最適。。
■品番。
BUS-4P-300-R(赤)。
BUS-4P-300-B(黒)。
BUS-4P-300-S(赤黒セット)
材質難燃性ナイロン・メッキ銅寸法(mm)W98×D48×H70電圧(V)【対応】DC12-48構造4スタッド配電ブロック定格電流(A)300端子【規格】M10スタッドボルトサイズ(mm)W98×D48×H70適正電圧(V)DC12-48スタッド数4端子仕様M10スタッドボルト
マリンテックバスバー
大電流分配用ターミナル!。
BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計。
左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!。。
●大容量型。
●直流用/アース端子接続台。
●圧着ターミナル接続式。
●本体はガラス繊維強化プラスチック製。
●背面は滑り止めラバー付き。
【付属品】取り付け用タッピングネジ。。
■品番。
BUS-4P8(赤)。
BUS-4P8B(黒)。
BUS-4P8S(赤黒セット)。
BUS-4P10(赤)。
BUS-4P10B(黒)。
BUS-4P10S(赤黒セット)
付属品取り付け用タッピングネジ