バスバー 4P 大電流配電ブロック

バスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテックバスバー 4P 大電流配電ブロック - マリンテック

最大300Aの大電流に対応!
高出力電源システムの配電・接続を効率化する4スタッドバスバー
船舶・自動車・電力システム・産業用制御・自動化設備など幅広い分野に対応
・最大300Aの大電流に対応/配電ブロック
・12-48V DCの電源システムに対応
・導電性/耐食性に優れたメッキ処理銅ブロックを採用
・低インピーダンス設計により、安定した電力伝送を実現
・4スタッド構造で複数のケーブルを接続でき、高電流が必要な電源分配に最適
・確実な固定により、ケーブルの緩みや短絡(ショート)のリスクを軽減
・難燃性ABS製ベースを採用
・取り外し可能な保護カバー付きで端子部への不用意な接触を防止
・省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい構造
・安定した電力伝送と高い信頼性を備え、電装システムの構築・拡張に最適
■品番
BUS-4P-300-R(赤)
BUS-4P-300-B(黒)
BUS-4P-300-S(赤黒セット)

材質
難燃性ナイロン・メッキ銅
電圧(V)
【対応】DC12-48
構造
4スタッド配電ブロック
定格電流(A)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×48×70
端子
【規格】M10スタッドボルト
適正電圧(V)
DC12-48
スタッド数
4
端子仕様
M10スタッドボルト
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際の使用時は、配線・端子・電源機器などシステム全体の許容電流を考慮してください。
※配線には使用電流に適したケーブル・端子をご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BUS-4P-300-R 0581606805816068BUS-4P-300-R赤色赤
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
BUS-4P-300-S 0581607705816077BUS-4P-300-S赤黒セット赤黒セット
¥9,200
¥9,198
¥10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
BUS-4P-300-B 0581608605816086BUS-4P-300-B黒色黒
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする