集魚灯の新着商品
「集魚灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SELECTED BY MARINTECUSB充電式 集魚灯
・【用途】:アジ、イカ、タチウオなどの堤防釣りに最適な高輝度水中集魚灯です。120灯のLEDを搭載し、暗闇の中でも効果的に魚を引き寄せ、釣果アップをサポートします。・【特徴】:USB給電式なので、モバイルバッテリーなどのUSB対応電源に接続するだけで手軽に使用できます。ステンレス製USB端子と防水キャップを採用しており、耐久性にも優れています。・【構造】:丈夫なアルミ素材を採用した設計です。錘を内蔵しているため、別途重りを用意する必要がなく、そのまま水中に沈めて使用できます。・【優れた耐久性】:黒色アルミ部品には陽極酸化処理を施し、耐食性を高めています。耐衝撃性に優れたアルミとポリカーボネート(PC)を使用し、IP68相当の防水性能を実現。密閉構造により水の侵入を防ぎ、長期間の使用にも耐える頑丈な設計です。
電圧5 ボルト (DC)電源電源コード式仕上つや消し光源120最大消費電力(W)10電池なし光出力最大:1000 ルーメンワット数10 W光源タイプ発光ダイオード調光機能調光可能