マジックディスク・サンディングペーパーの新着商品

「マジックディスク・サンディングペーパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

50件中 1~40件
3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。長寿命セラミック配合砥粒により高い研削効率です。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修 タイプマジック式
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修 粒度#60 タイプマジック式
1セット(50個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。特殊コーティング加工で目詰まりを軽減します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修 タイプマジック式
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。
用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修 タイプマジック式
1セット(50個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟なフォームが均圧且つ、均一な研磨を実現。マルチホール設計により目詰まりを極限まで軽減します。表面との優れた接触と均一な圧力分散を確保し、研磨ムラのない完璧な仕上がりを実現します。特殊なステアリン酸コーティングと効率的な多穴設計により、研磨時の目詰まりを最小限に抑え渦巻き状の跡(スワールマーク)も効率的に軽減します。柔軟性の高いフォームバッキングを採用
用途研磨作業に 仕様マジック式 材質スポンジ基材、酸化アルミニュウム 厚さ(mm)6 外径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
材質ジルコニア砥粒 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
材質アランダム砥粒 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72枚 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。標準品より長寿命です。
種類穴無 のり付 寸法(inch)9
1箱
13,980 税込15,378
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。標準品より長寿命です。
種類穴有 のり付 寸法(inch)9
1箱
13,980 税込15,378
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。
種類穴無 のり付 寸法(inch)9
1箱
9,998 税込10,998
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。
種類穴有 のり付 寸法(inch)9
1箱
9,998 税込10,998
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。標準品より長寿命です。
種類穴無 のり付 寸法(inch)8
1箱
10,980 税込12,078
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。標準品より長寿命です。
種類穴有 のり付 寸法(inch)8
1箱
10,980 税込12,078
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。
種類穴無 のり付 寸法(inch)8
1箱
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。
種類穴有 のり付 寸法(inch)8
1箱
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。標準品より長寿命です。
種類穴無 のり付 寸法(inch)12
1箱
23,980 税込26,378
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。標準品より長寿命です。
種類穴有 のり付 寸法(inch)12
1箱
23,980 税込26,378
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。
種類穴無 のり付 寸法(inch)12
1箱
18,980 税込20,878
14日以内出荷

ナイロン短繊維を電気植毛した生地であらゆる金属ファイナルポリシング用バフとして優れています。
種類穴有 のり付 寸法(inch)12
1箱
18,980 税込20,878
14日以内出荷

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(1巻×25m)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(1巻×25m)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)。アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい(ビスがインパクト用に強化されています)。インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません。マジックテープ2枚付(使用直前に接着することをお勧めします。)。取付可能部品:・Φ125~Φ150mm マジック式スポンジ、羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、・Φ125mm バフ、ボンネット類、・マジック式ディスクペーパー。
材質樹脂、ユニクロメッキ樹脂、 質量(g)約155 (マジック2枚含) 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 直径(mm)125
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

100枚入り。マジック式。研磨性があり硬質塗膜面に向きます。乾式研磨、湿式研磨ともに向きます。取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。(ロングライフ)AA研磨材。
粒度#400 基材Cw紙 適合品番EA159DC・EA159DJ用ディスクペーパー 接着剤R/R 直径(mm)50
1箱(100枚)
3,090 税込3,399
翌日出荷

本体とサンディングディスク・シートの間に装着。本体のパッドの摩耗を低減。
寸法(mm)125
1パック(2枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。(各10枚入)
寸法(mm)125
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。四角タイプ[寸法80mm×130mm](各10枚入)
寸法(mm)80×130
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。四角タイプ[寸法93mm×185mm](各10枚入)
寸法(mm)93×185
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体とサンディングディスク・シートの間に装着。本体のパッドの摩耗を低減。
寸法(mm)80×130
1パック(2枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

本体とサンディングディスク・シートの間に装着。本体のパッドの摩耗を低減。
寸法(mm)93×185
1パック(2枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

吸じん穴付。四角タイプ[寸法80mm×130mm](各10枚入)
寸法(mm)80×130
1パック(10枚)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OS-1六角軸マジックタッチパット トップマン[工具・金物] 動画あり
トップマン[工具・金物]OS-1六角軸マジックタッチパット
電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
寸法(mm)75、六角軸:6.35
1セット
999 税込1,099
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]研磨ペーパーセット#4布
荒目・中目・細目の3種類セット
仕様 セット内容荒目#60×2枚/中目#120×2枚/細目#240×2枚 寸法(mm)93×228
1セット
559 税込615
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]研磨ペーパーセット#5洋紙
荒目・中目・細目の3種類セット
仕様用紙 セット内容荒目#60×2枚/中目#100×2枚/細目#180×2枚 寸法(mm)93×228
1セット
229 税込252
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]研磨ペーパーセット#3耐水
荒目・中目・細目の3種類セット
仕様耐水 セット内容荒目#180×2枚/中目#240×2枚/細目#400×2枚 寸法(mm)93×228
1セット
349 税込384
8日以内出荷

ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用羊毛バフパットです。磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに。 材質羊毛 適合径(Φmm)125
1個
419 税込461
3日以内出荷

ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用毛バフパットです。車、床、家具等の艶出しに。
用途車、床、家具等の艶出しに。 材質 適合径(Φmm)125
1個
399 税込439
3日以内出荷

ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用布バフパットです。特に金属の仕上げ研磨に。
用途特に金属の仕上げ研磨に。 材質 適合径(Φmm)125
1個
399 税込439
3日以内出荷

ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用スポンジパットです。ワックスの塗布、拭き取り作業に。
用途ワックスの塗布、拭き取り作業に。 材質スポンジ 適合径(Φmm)125
1個
399 税込439
3日以内出荷