コースレッドの新着商品

「コースレッドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
コーススレッド フレキ(ユニクロ) livePro
頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消します。木材やボード類を下穴をあけることなく木下地に取り付けることが可能です。
用途コンクリートパネル(コンパネ)や石膏ボード、木材金物などに。トラスコ品番391-2834材質材質:スチール、表面処理:ユニクロ形状【ねじ山】粗め【先端】トガリ先全長(mm)38タイプ半ねじ寸法d(mm)3.8適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)7.5ねじ部長さ(mm)20入数(本)1000
1箱(1000本)
¥3,198税込¥3,518
翌々日出荷