2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX・台ネジ 清光商店

    DX・台ネジ

    清光商店
    ¥489~税込¥538~
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    コーティング付きで使いやすい。二条ネジ仕上げで締まりが速い!
    線径(mm)3.5
  • コーススレッド フレキ(ユニクロ) livePro

    コーススレッド フレキ(ユニクロ)

    livePro
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消します。木材やボード類を下穴をあけることなく木下地に取り付けることが可能です。
    用途コンクリートパネル(コンパネ)や石膏ボード、木材金物などに。トラスコ品番391-2834材質材質:スチール、表面処理:ユニクロ形状【ねじ山】粗め【先端】トガリ先全長(mm)38タイプ半ねじ寸法d(mm)3.8適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)7.5ねじ部長さ(mm)20入数(本)1000

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

コースレッド