その他充電工具の新着商品

「その他充電工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。 適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B 高さ(mm)65 直径(mm)470
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。 適合本体TBT-38B 高さ(mm)85 直径(mm)520
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。 仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ 付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2 寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380 全長(mm)ハンドル:1180~1480 取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス 質量(g)5000(ハンドル含む) タイプスムージング付 径(Φmm)円盤:380 定格電圧(V)21 バッテリー充電時間:180分 バッテリー容量(Ah)4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200 消費電力量(Wh)84 使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
1セット
55,980 税込61,578
6日以内出荷