一次元の新着商品
「一次元の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)です。以下のモデルに対応しています。PA768/EA660/EA530。画像のEA530本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考PA /EAシリーズ用背面ハンドストラップ (固定アーム付属)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198税込¥4,618
3日以内出荷
unitechEA530用 ブートケース
EA530用ブートケース (ハーフカバージャケット)です。画像のEA530本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ブートケースRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798税込¥4,178
3日以内出荷
unitechEA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)
EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 バッテリパック (3.85V, 4250mAh)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798税込¥10,778
3日以内出荷
unitechEA530用 ガングリップ
EA530用 ガングリップです。画像のEA530本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ガングリップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980税込¥15,378
3日以内出荷
unitechEA530用 9H スクリーンプロテクター
EA530用 9H スクリーンプロテクターです。画像のEA530本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 9H スクリーンプロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
unitechEA530用 4スロットバッテリ充電器
EA530用 4スロットバッテリ充電器です。電源コード(1010-600382G-3P)別売り。画像のバッテリx4個は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ付属 電源コード(1010-600382G-3P)別売RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980税込¥57,178
3日以内出荷
Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル 4G-LTE対応(データ通信専用)モデルです。LTEはナノSIMおよびeSIMによるご利用が可能です。(主にDocomo系、SoftBank系のSIMが利用可能。)。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーはホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFi / 4G-LTE, Bluetooth,カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980税込¥68,178
3日以内出荷
Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル UHF-RFiDリーダー付きWi-Fi専用モデルです。本体背面に特定小電力対応RFIDリーダーを搭載しています。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 モデル
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 UHF, 特定小電力RF-ID,2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980税込¥90,178
3日以内出荷