EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル 4G LTE データ通信対応 2次元バーコードリーダー付
Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル 4G-LTE対応(データ通信専用)モデルです。LTEはナノSIMおよびeSIMによるご利用が可能です。
(主にDocomo系、SoftBank系のSIMが利用可能。)
防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーはホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。
本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。
EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル
- 用途
- 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
- 備考
- EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFi / 4G-LTE, Bluetooth,カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ