ハンドル・取っ手・グリップの新着商品

「ハンドル・取っ手・グリップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

581件中 401~440件
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L426 質量(g)491 P416 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L106 質量(g)165 P96 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L75 質量(g)42 P68 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
799 税込879
4日以内出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L140 質量(g)211 P128 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L172 質量(g)236 P160 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L108 質量(g)182 P96 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88 質量(g)125 P80 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L108 質量(g)136 P100 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128 質量(g)146 P120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM5 B7 L75 質量(g)40 CR3.5 H211 H130 P68 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-7
1個
829 税込912
6日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM6 B10 L120 質量(g)120 CR5 H211 H140 P110 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-10
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8 B12 L200 質量(g)270 CR6 H220 H150 P188 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-12
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8 B12 L162 質量(g)235 CR6 H220 H150 P150 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-12
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM4 B6 L66 質量(g)20 CR3 H27 H122 P60 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-6
1個
669 税込736
6日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8 B12 L300 質量(g)365 CR6 H220 H150 P288 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-12
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8 B12 L250 質量(g)320 CR6 H220 H150 P238 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-12
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・取付面からの出っ張りを抑えた、シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)340 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
A100 B50 L300 質量(g)140 C296 仕上シルバーアルマイトマット処理 材料亜鉛合金
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
A200 B150 L600 質量(g)245 C596 仕上シルバーアルマイトマット処理 材料亜鉛合金
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)120 寸法L(mm)110 寸法P(mm)100
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)110 寸法L(mm)98 寸法P(mm)88
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)130 寸法L(mm)130 寸法P(mm)120
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)170 寸法L(mm)190 寸法P(mm)180
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM5 L240 H50 質量(g)130 P224 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM4 L208 H40 質量(g)115 P192 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM4 L176 H40 質量(g)100 P160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM5 L304 H50 質量(g)160 P288 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM5 L272 H50 質量(g)143 P256 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36 L150 L227 D41 H325 L325 t9.5 d14.4 H225 H160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)25 耐荷重(N)245 d27 寸法P135 寸法P245
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)25 耐荷重(N)245
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)20 耐荷重(N)196
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21 L138 L218 D31 H319.5 L324.5 t10 d14 H219 H144 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)20 耐荷重(N)196 d26.2 寸法P128 寸法P234
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)990 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS14) 耐荷重N(kgf)100 耐荷重(N)980
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B19 L120 H32 質量(g)45 L157 ねじ付属:3.5×20 h21 t6.5 d13.8 P102 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) d27.6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B19 L120 H32 質量(g)45 L157 ねじ付属:3.5×20 h21 t6.5 d13.8 P102 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) d27.6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L1000 質量(g)1600 P964 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L750 質量(g)1300 P714 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L500 質量(g)1000 P464 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L400 質量(g)665 D125 D219 P316 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L600 質量(g)1290 D132 D225 P516 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷