ハンドル・取っ手・グリップの新着商品
「ハンドル・取っ手・グリップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T11
dM4
H22
質量(g)29
D16
S10
P4
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120
寸法d(mm)M8
寸法S(mm)20
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)36
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)16
寸法D3(mm)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185
寸法d(mm)M10
寸法S(mm)25
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)46
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)16
寸法D3(mm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36
寸法d(mm)M5
寸法S(mm)15
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)24
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)13
寸法D3(mm)15
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66
寸法d(mm)M6
寸法S(mm)20
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)30
寸法H1(mm)24
寸法H2(mm)13
寸法D3(mm)19
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM5
H34
質量(g)30
D50
ねじ付属:M5×30
D135
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM4
H22
質量(g)8.5
D25
ねじ付属:M4×30
D118
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM5
H34
質量(g)30
D50
ねじ付属:M5×30
D135
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM4
H23
質量(g)11
D30
ねじ付属:M4×30
D120
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM4
H22
質量(g)8.5
D25
ねじ付属:M4×30
D118
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM5
H27
質量(g)16
D38
ねじ付属:M5×30
D125
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM5
H27
質量(g)16
D38
ねじ付属:M5×30
D125
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM4
H23
質量(g)11
D30
ねじ付属:M4×30
D120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.4~2.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.0~2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.1~1.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上ダルクロムめっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
H18.5
質量(g)8.5
t4.5
D125
D211
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
H19
質量(g)15
t5
D130
D212
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
H19
質量(g)16.5
t5
D135
D213
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷