ハンドル・取っ手・グリップの新着商品

「ハンドル・取っ手・グリップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

582件中 281~320件
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)70 L132 ねじ付属:4×20 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上鏡面研磨 B116 h24 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)140 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L180 H45 質量(g)225 L1118 ねじ付属:5×32、推奨小:M5 t10 d111 h16.5 P160 仕上鏡面研磨 B123 h25 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)37 L132 ねじ推奨小:M5 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上ショットブラスト B116 h24 材料チタン合金 寸法B2(mm)140
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様ばねなし H12 質量(g)135 L175 L291 D18 W182 仕上クロメート処理(三価) N4 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W290 寸法P3(mm)470 d25.5 寸法P148 寸法P269
1個
699 税込769
6日以内出荷

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様ばねなし H11 質量(g)104 L173 L280 D17 W175 仕上クロメート処理(三価) N4 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W283 寸法P3(mm)430 d25 寸法P145 寸法P263
1個
369 税込406
6日以内出荷

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様ばねなし H9 質量(g)60 L154 L269 D16 W160 仕上クロメート処理(三価) N3 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W268 寸法P3(mm)340 d24.7 寸法P249
1個
289 税込318
6日以内出荷

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様ばねなし H14 質量(g)210 L185 L2105 D19 W195 仕上クロメート処理(三価) N4 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W2102 寸法P3(mm)540 d26 寸法P151 寸法P276
1個
749 税込824
6日以内出荷

・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・標準色以外(ホワイト、レッド、ネイビーブルー)もあります。
ブラック L203 質量(g)50 P170 材料ポリプロピレン(PP)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・標準色以外(ホワイト、レッド、ネイビーブルー)もあります。
ブラック L173 質量(g)38 P140 材料ポリプロピレン(PP)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
ブラック 材料ポリアミド(PA)
1個
179 税込197
6日以内出荷

・両手がふさがっていても扉を開閉できます。・ウイルスなどの接触感染対策に有効です。【用途】・レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉【注意】・ラッチなしの扉用です。・取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください。・必要以上に体重をかけないでください。・あやまって足を引っかけないようご注意ください。
質量(g)370 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・両手がふさがっていても扉を開閉できます。・ウイルスなどの接触感染対策に有効です。【用途】・レストラン、オフィス、ジムなどの公共施設の扉【注意】・ラッチなしの扉用です。・取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください・必要以上に力をかけないでください。・あやまって足を引っかけないようご注意ください。
質量(g)170 材料ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)22.3 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
199 税込219
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)22.4 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)22.6 材料ABS樹脂 適合板厚1
1個
199 税込219
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)22.4 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)22.6 材料ABS樹脂 適合板厚1
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)22.3 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)22.3 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)22.6 材料ABS樹脂 適合板厚1
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)22.4 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
199 税込219
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)17 L194 L280 H31.5 H213.5 H115.5 B141 材料ポリアミド(PA) 寸法B2(mm)287 寸法B3(mm)31 寸法B42.4 寸法B5(mm)80
1個
759 税込835
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)23 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510 仕上塗装/ブラック 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構付
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構なし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構付
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498 仕上塗装/ブラック 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構なし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
ブラック 質量(g)51 タイプ中間ブラケット 材料ポリアミド(PA)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)376 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)566 寸法P1600 寸法P2(オフセットタイプ)545
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
仕様右仕様(RH) ブラック 質量(g)104 タイプ外側ブラケット(オフセットタイプ) 材料ポリアミド(PA)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)412 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)666 寸法P1700 寸法P2(オフセットタイプ)645
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
ブラック 質量(g)71 タイプ外側ブラケット 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
仕様左仕様(LH) ブラック 質量(g)104 タイプ外側ブラケット(オフセットタイプ) 材料ポリアミド(PA)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)174 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)266 寸法P1300 寸法P2(オフセットタイプ)245
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)271 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)366 寸法P1400 寸法P2(オフセットタイプ)345
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)526 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)766 寸法P1800 寸法P2(オフセットタイプ)745
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)384 L1256 L2226 P192 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)177 適合パイプ厚(mm)20
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)467 L11264 L21234 P1200 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)1185 適合パイプ厚(mm)25
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)70 L1256 L2226 P192 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)177 適合パイプ厚(mm)25
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)309 L1864 L2834 P800 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)785 適合パイプ厚(mm)25
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷