蝶番・ヒンジの新着商品

「蝶番・ヒンジの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

300件中 161~200件
・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数6
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数4
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

仕様Dタイプ 質量(g)169 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

仕様Bタイプ 質量(g)170 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様Cタイプ 質量(g)156 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

仕様Aタイプ 質量(g)153 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)5 寸法D3(mm)28 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)3 寸法D4(mm)21 寸法D5(mm)24
1個
489 税込538
6日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)26 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)4 寸法D3(mm)22 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)2.5 寸法D4(mm)17 寸法D5(mm)19
1個
339 税込373
6日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3.5 寸法D3(mm)16 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2 寸法D4(mm)11 寸法D5(mm)13
1個
299 税込329
6日以内出荷

・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A3.5 質量(g)35 寸法B総掛かり:3.2 適合扉厚(mm)10~16
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A5.1 質量(g)35 寸法B総掛かり:4.6 適合扉厚(mm)10~23
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。
長さ(mm)100 ブラック 質量(g)13.5 材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)
1個
229 税込252
6日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
仕上バレル研磨 材料ステンレス鋼(SUS430)
1個
419 税込461
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
グレー タイプレバー
1個
79 税込87
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー無し グレー タイプ本体 適合扉厚(mm)121516
1個
329 税込362
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
ブラック タイプレバー
1個
79 税込87
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付 グレー タイプ本体 適合扉厚(mm)121516
1個
379 税込417
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー無し ブラック タイプ本体 適合扉厚(mm)121516
1個
329 税込362
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
タイプキー 仕上ニッケルめっき 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
119 税込131
6日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付 ブラック タイプ本体 適合扉厚(mm)121516
1個
379 税込417
6日以内出荷

・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク100 B150 質量(g)280 ピッチ調整:4 寸法調整段階数D:25 E50 耐荷重294 耐荷重N(kgf)30 最低高さA(mm)190
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク200 B250 質量(g)450 ピッチ調整:4 寸法調整段階数D:50 E80 耐荷重294 耐荷重N(kgf)30 最低高さA(mm)290
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

・ブラックが新しく加わりました。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。・蝶番はキャッチなしをご使用ください。
A12 ブラウン B23 質量(g)22 吸着力(N)15.7 吸着力(N[kgf])1.6
1個
429 税込472
6日以内出荷

・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
ブラウン 質量(g)53 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])2.4
1個
699 税込769
6日以内出荷

・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。・上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。・アルミフレームFSL-L 型に取り付けて使用します。市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細はお問合せください・レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。・アルミフレームに後付けが可能です。・別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
適合許モーメント荷重(kgf・cm):204 質量(g)310 定格荷重(N)許容垂直:117 垂直許容荷重(N[kgf])12 許容モーメント荷重(N・m)20
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

用途1台または2台同時昇降運転専用 品名フットスイッチ 対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

用途1台または2台同時昇降運転専用 品名ハンドセット コード長さ(m)約1.8 対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

用途上下操作に加え9種類の高さを記憶 品名ハンドセット(LED表示付き) コード長さ(m)約1.5 対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷