アルミ/銅テープの新着商品

「アルミ/銅テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに
1巻
3,340 税込3,674
翌日出荷

屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。 仕様ツヤ有無:あり トラスコ品番744-6420 材質アルミ(艶あり) 幅(mm)75 厚さ(mm)0.09 アルミ(艶あり) 摘要粘着付(セパレーター台紙付) 長さ(m)50
1巻
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。 トラスコ品番104-2765 材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤 幅(mm)38 厚さ(mm)0.12 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)12
1箱(40個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
949 税込1,044
6日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム) カスタマイズ可
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途 厚さ(mm)0.085 シルバー 容量1巻 長さ(m)40 主成分アクリル系 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,325 税込4,758
4日以内出荷