スタッドレスタイヤの新着商品
「スタッドレスタイヤの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ
氷雪性能重視タイプ。同時に高次元で摩耗ライフとバランスを取り、更に耐偏摩耗性を向上。より高い安全性と経済性を追及した総合系スタッドレスタイヤ。つるつる路面でのグリップ力(駆動力)も向上。接地面積を増大させる、高い氷上ブレーキ性能とライフ性能を両立させたスタッドレスタイヤ
用途STUDLESS種類スタッドレス
LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM701 ナナマルイチトラックタイヤ
高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。低燃費トレッドゴム採用により、更なる転がり抵抗の低減を追及した総合系低燃費スタッドレスタイヤ
用途Wintter(ライフ)その他【PR又はLI等】148/145J 16PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
1本
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ
高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。氷上性能を確保しつつ、アンチスリップブロックで氷雪上性能を追及。省メンテナンス性を重視し、更なる安全性・経済性を実現
用途Wintter(氷上)その他【PR又はLI等】149/146M 18PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)930
1本
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷