鍵・錠前の新着商品

「鍵・錠前の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 1~17件
スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチなどを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。
1個
7,970 税込8,767
翌々日出荷

セット内容:丸型カバー×1個、丸型ベース×1枚、U字型ベース×1枚。スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。U字型ベースの組み込みにより、突起したネームプレートを使用できます。中心を外して取付けるため、ロータリースイッチノブも収納することもできます。
1組
7,970 税込8,767
翌々日出荷

美和ロック静音引戸鎌錠
静音性に優れた堅牢な引戸鎌錠です。外側は非常開装置付表示装置・内側は大型サムターンのセットです。
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック静音引戸鎌錠
静音性に優れた堅牢な引戸鎌錠です。外側は大型非常開装置付表示装置・内側は大型サムターンのセットです。
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

GOAL(ゴール)引戸鎌錠
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45VFのセットです。
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOAL(ゴール)引戸鎌錠
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45のセットです。
1セット
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)。ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)。スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。レバータイプ(L3 表示錠)のセットです。
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじは付属されていません。皿ねじ(Φ3.5×38mm)で取り付けてください。
1個
1,700 税込1,870
翌々日出荷

座金組込ねじM4、4本付き。左右兼用型。左右勝手の変更は止金を反転させてください。
用途配電盤、点検口、小型キャビネット等
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
1パック
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個 適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄 仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装 仕上(本体)塗装仕上
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90 材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)450
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)