温度計・湿度計レンタルの新着商品
「温度計・湿度計レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル
VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ
高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。一般環境において、他湿度センサとの比較校正、基準器としてのご用途に最適です。
仕様この商品の校正期間は2年に1回です。構成指示計(MI70)、センサプローブ(HMP75B)、キャリングケース、PC接続ケーブル、クイックガイドデータメモリ【指示計】2700データ計測範囲0~100%RH/‐20~+60℃計測精度±1%RH/±0.2℃(代表値)記録間隔1秒~12時間動作湿度(%RH)0~100(結露無きこと)動作温度範囲(℃)【指示計】‐10~+40サービス分類レンタル