環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)の新着商品

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

35件中 135
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル 佐藤計量器製作所
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル
1台
3,398税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ
JIS AA級に準拠した高精度、高信頼性と追及した安心の照度計。計量法型式承認取得。受光部が取り外せます。市販のLANケーブルでシステムアップが可能。PWM調光(パルス幅変調調光)に対応。別売付属ソフトウェアでデータ取り込みが可能。測定データの印字(サーマル方式/ドットインパクト方式)が可能。
仕様照度計の階級:JIS C 1609-2006 一般形AA級照度計に準拠、相対分光応答度:標準分光視感度からの外れ 6%以下、斜入社特性:3%以下寸法(mm)69×174×35測定範囲照度:0.01~299,900lx、積算照度:0.01~999,900×10^3lx・h 0.001~9999h質量(g)2000(電池別)出力アナログ信号:1mV/1digit、最大飽和電圧3V、出力インピーダンス 10KΩ、90%応答時間28msec電源単三形電池2本または専用ACアダプタ表示LCD有効桁数3桁(一部4桁)、バックライト照明付き(自動照明)プリンタ出力RS-232c測定機能NORM:照度(lx)、Δ:照度差・照度比(%)、Σ:積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)電池寿命(時間)72以上(アルカリ電池使用時連続測定において)測定レンジオートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~55℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと直線性指示値の±2%±1digit温度特性指示値の+3%(湿度特性:指示値の+3%)受光素子シリコンフォトセル入出力デジタル信号:USB補正機能補正係数(CCF)による設定:測定値×0.500~2.000測定周期2回/秒(受光部が一個で、連続測定の場合サービス分類レンタル
1台
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学)
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。小型で卓上や壁掛けで設置可能。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
測定範囲黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給測定精度(黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×47×139(突起物除く)通信方式PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)コード080990-005主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能電池使用時間(時間)約40(単4アルカリ乾電池使用時)サービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ VAISALA(ヴァイサラ)
高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。一般環境において、他湿度センサとの比較校正、基準器としてのご用途に最適です。
仕様この商品の校正期間は2年に1回です。構成指示計(MI70)、センサプローブ(HMP75B)、キャリングケース、PC接続ケーブル、クイックガイドデータメモリ【指示計】2700データ計測範囲0~100%RH/‐20~+60℃計測精度±1%RH/±0.2℃(代表値)記録間隔1秒~12時間動作湿度(%RH)0~100(結露無きこと)動作温度範囲(℃)【指示計】‐10~+40サービス分類レンタル
1台
4,898税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー)
testo 300は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。O2・H2補償付COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)を搭載し、300mm排ガスプローブ、収納バッグ、アクセサリーが付属しています。視認性の高い5インチの大型カラーディスプレイを搭載しているため、ひと目で全ての測定パラメータを確認する事ができます。測定値や演算値の数値だけでなく、グラフ等の表示モードに切り替え可能。シーンに応じて素早く設定変更が行えます。埋め込みタイプのディスプレイは直接衝撃を受けにくい構造となっており、専用保護フィルムも付いています。
仕様温度(K熱電対)、一般テクニカルデータセット内容testo 300 本体, AC電源, USBケーブル付属, 排ガスプローブ300mm; Φ 6mm; 耐熱500℃, スペアダストフィルター; 10枚(1枚標準付属、10入りはオプション), PCソフトウェアEasyHeat(ダウンロード), 排ガス計用ケース小(300mm用プローブ対応)測定範囲【O2】0~21vol.%質量(g)約800精度【O2】±0.2vol.%、【CO】±10 ppm または 測定値の ±10%(0 ~ 200 ppm)、±20 ppm または 測定値の ±5%(201 ~ 2000 ppm)、測定値の ±10%(2001 ~ 8000 ppm)、【差圧】±0.5hPa(0~+50.0hPa), 測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa),測定値の±2%(+100.1~+200hPa)、【ドラフト圧】±0.005hPa(+0~+0.1hPa),±0.02hPa(+0.1~+3.00hPa),測定値の±1.5%(3.01~+40hPa)分解能【O2】0.1vol.%、【CO】1ppm、【差圧】0.01hPa、【ドラフト圧】0.001hPa(0~0.1hPa)、0.01hPa(その他の範囲)温度測定範囲(℃)-40~+1200(付属のガスプローブを使用場合の測定温度は~+500℃です)保護等級IP40温度精度±0.5℃(0.0~+100.0℃), 測定値の±0.5%(その他の範囲)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×98×59バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000 測定値測定ガスO2,CO(8000ppm),NOディスプレイ5.0インチタッチ式、1280×720 ピクセル測定範囲(hPa)【差圧】-100~+200、【ドラフト圧】-9.99~+40温度分解能(℃)0.1(-40~+999.9℃)、1(その他の範囲)測定範囲(ppm)【CO測定(H2補償)】0~8000動作温度(℃)-5~+45色(本体)黒/オレンジ動作湿度(%RH)15~90(結露なきこと)バッテリー寿命10hサービス分類レンタル
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】赤外線サーモグラフィー C3-X Wi-Fi 90501-0201シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)
FLIR C3-Xはさまざまな建物検査や電気、機械用途向けに設計されたポケットサイズの小型赤外線サーモグラフィカメラです。簡単に持ち運ぶことができ、隠れた過熱箇所、排熱、構造上の問題、配管のつまり、冷暖房空調設備上の問題など、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見に活用できます。
分解能温度:<70mK解像度【熱画像】128×96画素(12288画素)視野角54°×42°(視野角/瞬時視野角)計測範囲温度:-20~300℃モード【画像】MSX/デジタルカメラ/ピクチャーインピクチャー/ブレンドバッテリー稼動時間4時間落下衝撃(m)2サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】VOCモニター ミニレイ3000+ 059-B116-300シリーズ レンタル ハネウェル
VOCモニターの定番モデル。応答時間3秒のスピード検知。データーログ機能を標準装備。持ち運び便利なハードケース付き
仕様データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ寸法(mm)255×76×64質量(g)738タイプ吸引式分解能0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化対象ガスVOC(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)0~15000防水保護等級IP65サービス分類レンタル
1個
5,998税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル ハネウェル
ppbレベルで検知可能なVOCモニター(ハイエンドモデル)。応答時間3秒のスピード検知。データーログ機能を標準装備。持ち運び便利なハードケース付き
仕様データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ寸法(mm)255×76×64質量(g)738タイプ吸引式分解能1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化バッテリーリチウムイオン電池対象ガスVOC(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)0~9999防水保護等級IP65サービス分類レンタル
1個
4,998税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です
付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)電源単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)対応OSWindows(R)10、11チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方法有線LAN・USB記憶データ数8000×2chサービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です
付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)電源単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)対応OSWindows(R)10、11チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方法有線LAN・USB記憶データ数8000×2chサービス分類レンタル
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温湿度記録計 有線LAN 校正証明書付 TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!。インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本測定範囲温度/0~55℃、湿度/10~95%RH電源単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1ch、湿度1ch通信方式有線LAN、USB動作温湿度範囲温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半記録モードendless/onetime防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通りサービス分類レンタル
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!。インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本測定範囲温度/0~55℃、湿度/10~95%RH電源単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1ch、湿度1ch通信方式有線LAN、USB動作温湿度範囲温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半記録モードendless/onetime防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通りサービス分類レンタル
1個
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 校正証明書付 0572 1751シリーズ レンタル testo(テストー)
メモリ容量:最大1,000,000データ。温度×1チャネル(内蔵×1)。計測間隔:10秒~24時間。液晶ディスプレイ、1ライン。安心の2年保証。
外形寸法(mm)89×53×27精度±0.5℃(-35℃~+55℃)(±1digit)チャンネル数温度1チャネル(内蔵)センサーNTC(温度)計測単位分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリー単4アルカリ乾電池×3(‐10℃以下の場合はEnergizer製電池を推奨)メモリー1000000データ計測範囲-35℃~+55℃(内蔵)動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55計測頻度10秒~24時間バッテリー寿命3年(15分間隔の場合)サービス分類レンタル
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 0572 1751シリーズ レンタル testo(テストー)
メモリ容量:最大1,000,000データ。温度×1チャネル(内蔵×1)。計測間隔:10秒~24時間。液晶ディスプレイ、1ライン。安心の2年保証。
外形寸法(mm)89×53×27精度±0.5℃(-35℃~+55℃)(±1digit)チャンネル数温度1チャネル(内蔵)センサーNTC(温度)計測単位分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリー単4アルカリ乾電池×3(‐10℃以下の場合はEnergizer製電池を推奨)メモリー1000000データ計測範囲-35℃~+55℃(内蔵)動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55計測頻度10秒~24時間バッテリー寿命3年(15分間隔の場合)サービス分類レンタル
1個
2,998税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
Pt100センサ対応。小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。この商品の校正期間は1年に1回です。
仕様警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED付属品入力モジュール、電池、PtセンサーTR-8220-3.2-100-1M(65-9133-76)電源リチウム電池測定範囲(℃)-199~600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19精度±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)表示測定値、電池残量、その他測定対象温度1ch Pt100、Pt1000通信方式光通信、赤外線通信動作温度(℃)本体:-40~80記録モードendless/onetime防水性IP64データ記録件数16000記録間隔15通りサービス分類レンタル
1台
4,298税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)
突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
仕様この商品の校正期間は1年に1回です。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)
突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
仕様この商品の校正期間は1年に1回です。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル アズワン
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~250温度範囲(℃)操作:0~50精度±2℃または±2%対応OSWindows(R)8/10/11インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)最小30測定波長(μm)8~14解像度32×31視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)保存可能枚数【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)サービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様校正ポイントは、温度25℃・湿度50%・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。この商品の校正期間は1年に1回です。付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC)
電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC)
電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル カノマックス(KANOMAX)
シンプルな操作。風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON / OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。広い測定範囲。風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。プローブの高い信頼性と耐久性。風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
仕様この商品の校正期間は1年に1回です。付属品乾電池、延長棒(伸縮式166~909mm)、キャリングケース、取扱説明書寸法(mm)プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)×205測定範囲風速0.01~20.0m/s、風温-20.0~70.0℃質量(g)約100(電池を含まない)電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)ケーブル長(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×120×34測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止サービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル HORIBA
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本測定範囲(℃)-50~+500精度-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)応答時間0.8秒以下その他の機能オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S)12.5:1サービス分類レンタル
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】高精度放射温度計 狭視野タイプ IT-545Nシリーズ HORIBA
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+500精度-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)応答時間0.8秒以下その他の機能オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S)12.5:1サービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
仕様親機・中継機付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
仕様親機付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
1個
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR502BLシリーズ レンタル品 T&D(ティアンドデイ)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
付属品温度センサー(TR-5106)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度/-60~+155質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度1ch(外付け)記憶容量16000防水性IP64サービス分類レンタル
1個
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 RTR502BLシリーズ レンタル品 T&D(ティアンドデイ)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
付属品温度センサー(TR-5106)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度/-60~+155質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度1ch(外付け)記憶容量16000防水性IP64サービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。
付属品温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~130000Lux、(紫外線強度)0~30mW/cm2電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(照度)10~100000Lux/±5%(25℃/50%)、(紫外線強度)0.1~30mW/cm2±5%(25℃/50%)、(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH(25℃/50%)チャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/照度;1ch/UV;1ch通信方式USB・シリアル・赤外線単位【積算値】(照度)Lux・h、kLux・h、MLux・h、(紫外線強度)mW/cm2・h、W/cm2・h記憶容量8000×4サービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー TR-74Uiシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)
照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。
付属品温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~130000Lux、(紫外線強度)0~30mW/cm2電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(照度)10~100000Lux/±5%(25℃/50%)、(紫外線強度)0.1~30mW/cm2±5%(25℃/50%)、(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH(25℃/50%)チャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/照度;1ch/UV;1ch通信方式USB・シリアル・赤外線単位【積算値】(照度)Lux・h、kLux・h、MLux・h、(紫外線強度)mW/cm2・h、W/cm2・h記憶容量8000×4サービス分類レンタル
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル イチネン製作所
定置型水素警報。応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。センサーはカートリッジ式の為容易に交換可能です。メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ。工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。外部出力警報ブザー搭載。ACアダプタ駆動。可燃性ガスにも反応します。
用途ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など寸法(mm)167×40×82質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000サービス分類レンタル
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【レンタル】感圧測定システムスターターキット 付属センサユニットCKS18L-F KS-SYS2A-5シリーズ Canon
人の感覚も可視化へ。製造現場の改善に。簡単なキャリブレーションで出力値の換算値[N]表示可。押し圧変化をリアルタイム表示
仕様付属センサユニット:CKS18L-F、送信モジュール、サンプリングレート[sec]0.02~0.5、ゲイン調整(アナログ)可変抵抗にて調整可能、微圧タイプ、極薄0.17mm、曲面貼り可 ※貼付け箇所や方法には条件ありセット内容送信モジュール、感圧センサユニット、抵抗調整キット、アプリケーションソフトDVD、キャリングケース、USBケーブル1.0m質量(g)約120(電池含む)電源USB給電ケーブル長(m)1寸法(Φmm)検出部:18使用範囲0.2N~6Nチャンネル数1~8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165メモリー2GB以上HDD200MB以上の空き容量解像度【画面】1920×1080dpi以上OSWindows10(32bit/64bit)iOS/Android非対応サービス分類レンタル
1台
6,898税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)