圧力計レンタルの新着商品
「圧力計レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
人の感覚も可視化へ。製造現場の改善に。簡単なキャリブレーションで出力値の換算値[N]表示可。押し圧変化をリアルタイム表示
仕様付属センサユニット:CKS18L-F、送信モジュール、サンプリングレート[sec]0.02~0.5、ゲイン調整(アナログ)可変抵抗にて調整可能、微圧タイプ、極薄0.17mm、曲面貼り可 ※貼付け箇所や方法には条件ありセット内容送信モジュール、感圧センサユニット、抵抗調整キット、アプリケーションソフトDVD、キャリングケース、USBケーブル1.0m質量(g)約120(電池含む)電源USB給電ケーブル長(m)1寸法(Φmm)検出部:18使用範囲0.2N~6Nチャンネル数1~8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165メモリー2GB以上HDD200MB以上の空き容量解像度【画面】1920×1080dpi以上OSWindows10(32bit/64bit)iOS/Android非対応サービス分類レンタル