風速計・風量計レンタルの新着商品
「風速計・風量計レンタルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
カノマックス(KANOMAX)【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル
シンプルな操作。風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON / OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。広い測定範囲。風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。プローブの高い信頼性と耐久性。風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
仕様この商品の校正期間は1年に1回です。付属品乾電池、延長棒(伸縮式166~909mm)、キャリングケース、取扱説明書寸法(mm)プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)×205測定範囲風速0.01~20.0m/s、風温-20.0~70.0℃質量(g)約100(電池を含まない)電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)ケーブル長(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×120×34測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止サービス分類レンタル