ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品
「ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ヤガミフロストガード TC型
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)9定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)関連資料図面(0.35MB)
1本
¥109,800税込¥120,780
3日以内出荷
ヤガミフロストガード TC型
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)7定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)関連資料図面(0.35MB)
1本
¥63,980税込¥70,378
3日以内出荷
ヤガミフロストガード TC型
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)48定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)関連資料図面(0.35MB)
1本
¥439,800税込¥483,780
3日以内出荷
ヤガミフロストガード TC型
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)24定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)関連資料図面(0.35MB)
1本
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
フランジ式で液体を直接加熱。・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
ヤガミフィンヒーター AMQ型
優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
用途・乾燥炉内の空気加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)160
ヤガミフィンヒーター AIN型
優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
用途・乾燥炉内の空気加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)160
ヒーティングケーブルの端末処理専用材料
用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)関連資料図面(0.29MB)
1式
¥7,798税込¥8,578
翌々日出荷
柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。
用途・配管やフレキシブルホースなどに施工できるチューブタイプです。・切れ込みを加工した背割れタイプもございます。ご注文時にご指定下さい。使用温度範囲(℃)-50~150定尺(m)2
ヤガミアーマフレックスシート
柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。
用途容器などに施工できるシートタイプです。厚さ(mm)10長さ(m)10使用温度範囲(℃)-50~125幅(m)1
1枚
¥179,800税込¥197,780
8日以内出荷
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(自動)
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
淀川電機製作所ターボ型電動送風機
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン
慶和製作所ポンプ 鉄ハンドル KT-35用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用鉄ハンドル。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 鉄ハンドル KT-32用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用鉄ハンドル。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥5,698税込¥6,268
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 部品 合ゴム KT-35用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用合ゴム。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥1,098税込¥1,208
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 部品 ライト弁 KT-35用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用ライト弁。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥2,398税込¥2,638
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 部品 ライト弁 KT-32用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用ライト弁。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥2,398税込¥2,638
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 部品 マキカワ KT-35用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用巻皮。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 部品 マキカワ KT-32用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用巻皮。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥2,498税込¥2,748
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-35用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用逆止弁。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥9,898税込¥10,888
5日以内出荷
慶和製作所ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-32用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用逆止弁。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用サブタ(調水弁)。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥2,098税込¥2,308
5日以内出荷
慶和製作所K 手押しポンプ 本体ハンドル付
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥48,980税込¥53,878
5日以内出荷
慶和製作所K 手押しポンプ 本体ハンドル付
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥48,980税込¥53,878
5日以内出荷
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。本体取付用穴加工済みの木台です。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。本体寸法(mm)755×172×48本体質量(g)3200寸法・規格(mm)32・35
1個
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。手押し式井戸ポンプ用ピストン一式。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用ピストン一式。
用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
1個
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
用途・水、油など液体の保温加熱周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
小スペースへの設置に有効。・接液部はすべてステンレス製です。・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。
用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
ヤガミ一斗缶ヒーター YNS型
側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
用途・一斗缶(18L)の保温、加熱質量(kg)21定格電圧(V)200温度設定範囲(℃)常温~180関連資料図面(0.06MB)総電力(W)1180
1台
¥289,800税込¥318,780
4日以内出荷
側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
用途・ペール缶(20L)の保温、加熱質量(kg)21定格電圧(V)200温度設定範囲(℃)常温~180関連資料図面(0.06MB)総電力(W)1200
1台
¥319,800税込¥351,780
4日以内出荷
日本オイルポンプオーブマークモータ
独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。
色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
日本オイルポンプオーブマークモータ
標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。
仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:10.3
日本オイルポンプオーブマークモータ
NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。_x000D_。軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。_x000D_。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
定格圧力(MPa)10.5最高圧力(MPa)14背圧(MPa)許容:7
粘着シート付で取り付け簡単。アルミ箔上に柔軟性のあるシリコンコードヒーターをトレースしてます。
用途・タンク、ホッパー、各種容器の保温加熱耐熱温度(℃)120最高使用温度(℃)100































![部品 GE-5LV 5LE 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono02587616-260813-02.jpg)