パッキン類の新着商品
「パッキン類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
標準グレードのジョイントシートです。ガスケットを継目なしに製作可能です。比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています
カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。
用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
発がん性を有する結晶性シリカやトルエンなどの毒劇物を含まない安全・環境に配慮した配合です。フタにハケが付いており、ガスケット等へ塗布が容易です。
色薄茶
使用温度範囲(℃)-50~300
内容量(g)730
1缶
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。超低面圧用。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~100
締付け能力【面圧基準】40~80(kg/cm2)
適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤
サイズ(mm)1000×1000