マグネット用品の新着商品

「マグネット用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 1~22件
先端の四爪が開閉し、管内や狭所に落ちた異物をつかんで回収できます。アーム部分は曲げられる構造で、曲がった配管や奥まった場所にも挿入しやすい設計です。グリップ部を押すことで先端の爪が開閉し、片手で操作が可能です。排水口、下水管、床排水、洗面台、トイレ周辺などの異物回収作業にも使用できます。
1個
329 税込362
6日以内出荷

従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に 吸着力(N)294 トラスコ品番828-1289 全高(mm)204 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
1個
特価
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着や保持、固定、ダンパー代わりにご使用いただける磁石応用品です。アジャスター用途でご使用いただくと簡単な滑り防止などの効果もございます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。磁石と六角ボルトの間に隙間がある為、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途磁石を使用した吸着、保持、固定などに。 滑り止め効果ゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に 材質ネオジム磁石
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
1個
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にダイヤルゲージ/インジケーターなどで計測する際に、計測器具をマグネットで保持し定盤に固定するための治具として使用されます。他にレーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上にマグネットで器具を固定し設置する際にも活用できます。マグネットスタンドにより、しっかりと固定することで、精度の高い計測が行えます。またON/OFFを手動で切り替えることができ、手元で簡単に磁石面との脱着が可能です。
用途ダイヤルゲージでの計測時の固定など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、小型の加工ワーク等の寸法測定に最適です。
用途ダイヤルゲージでの計測時の固定など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。
用途器具、装置の固定など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ちやすいT字型ハンドルが付いており、鉄板やクギ、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。
用途金属ワーク等を運ぶ際など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット。背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。最大吸着力:250N(※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です)。
仕様IP値:54 材質軟鉄 (ニッケルメッキ) 直径(Φmm)35 高さ(mm)48 質量(g)350 電圧(V)DC24 電流(mA)240 最高使用温度(℃)80 ねじ径(Φmm)背面:M5×8
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している。回す事によって確実な微調整ができます。多用途でペアでの使用も便利です。より長い保持時間を確保するために、より柔らかいゴムディスクが使用されています。これにより、吸着ホルダーは平坦で気密な表面だけでなく、わずかに構造のある表面にも保持できるようになります。板同士を直角に保持できます。
材質本体ディスク:プラスチック製 調整範囲(mm)最高6まで パット径(Φmm)Φ37 材質(パット)天然ゴム サイズ(mm)Φ47.5×20(H)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
970 税込1,067
翌々日出荷

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
材質フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 厚さ(mm)10 質量(g)272 穴径(Φmm)Φ7 内径(Φmm)Φ30.5 吸着力約423N(43.1kgf) 外径(Φmm)Φ81
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

地面からの持ち上げと配置に最適。磁力解除レバー付き。
材質フェライト磁石、スチール 寸法(mm)吸着面:112×65 全長(mm)120 質量(kg)2.03 奥行(mm)70 吸着力6(kgf) 全高(mm)700
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。
仕様吸着能力:6.35(kgf) 全長(mm)900 質量(g)725 径(Φmm)円盤:70 グリップ長さ(mm)130 パイプ径(Φmm)吸着:25.4 材質(シャフト)アルミ
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

磁力解除レバー付き。手の届かないところにある物体をかがむことなく拾うのに最適です。軽量アルミハンドルと強力フェライト磁石で釘やボルト、金属片をしっかり吸着します。握りやすいハンドルを引っ張るだけで、集めた金属片を解除できます。
寸法(mm)吸着面:Φ127 全長(mm)762 質量(kg)1.27 材質(磁石)フェライト磁石 材質(シャフト)アルミ 、プラスチック 吸着能力(kg)9
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。
仕様吸着ヘッド+アルミハンドル 材質マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)吸着面:Φ80 全長(mm)685~1285 質量(g)518 ねじ径吸着ヘッド:3/4”メス 材質(シャフト)アルミ 吸着能力(kg)29.5
1組
4,640 税込5,104
翌日出荷

・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝:可 材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石 吸着力(N)250 本体寸法(mm)W47×H199×D47 本体質量(g)430 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6、8 取付ねじサイズアーム:M5xP0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)最大100
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
質量(kg)1 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7 吸着力(N[kgf])800[80] マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
1個
1,998 税込2,198
当日出荷