マグネットベースの新着商品

「マグネットベースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
キャンペーン情報RSS配信
ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら150Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
1台
¥3,898税込¥4,288
9日以内出荷

ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901) 二六製作所
バックライト付で、暗所でも作業性向上。「測定値モード」ではリアル値とホールド値の同時表示が可能。「検出モード」(下限、上限値設定)で、計測時に設定範囲内の数値検出をブザーでお知らせし、常時ワークを見ながら測定が可能。乾電池による連続使用時間の向上。乾電池・USB給電の電源対応。USB接続による測定データのパソコンへのデジタル出力が可能。プロープ形状が平坦な為、自動測定時等で固定が容易
用途磁力測定用トラスコ品番683-1985幅(mm)143高さ(mm)36電源単三電池(1.5V)×4本(アルカリ電池推奨)・USB給電
1パック
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷

マグネットベース ニューストロング販売
ニューストロング販売マグネットベース
マグネットベース用ハンドルです。
用途マブネットベース(MB-8D)用トラスコ品番176-4860幅(mm)50高さ(mm)55奥行(mm)60吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応位置吸着面/底面(V型)・後面(凹型)
1台
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷

部品 カネテック
1個
¥2,198税込¥2,418
15日以内出荷

テスラメータ用スタンド カネテック
まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。
用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド材質ABS樹脂(黒)寸法(mm)W78×D197×H87.5質量(g)約150対応機種TM-901/TM-801/TM-701/TM-601
1台
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷

テスラメータ(磁束密度計) カネテック
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥269,800税込¥296,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットベース マグナ
磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。
材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~税込¥2,198~
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm Wiha(ビーハ/ノガ)
トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
1個
¥599税込¥659
当日出荷

マグネットベースゲージホルダー エスコ
仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付。ホルダーアーム長:64×55mm。支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
1個
¥8,898税込¥9,788
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)