洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナーの新着商品

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

395件中 361~395件
サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 9/50 Ge 用。耐圧 500 bar(50 MPa)。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

スペアパーツキット。ノズルサイズ040。サイクロンジェットノズル4.114-041.0、4.763-252.0用。Easy!Loc対応、非対応品共通。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:040
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サンドブラストの砂量調節付ベーシックキット。EASY!Lock 非対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

サーフェスクリーナー FR 50 Me。直径50cmの大型で、ステンレス製(Metal)のボディを持っているのが特徴です。泥水や汚染物質が周囲に激しく飛び散るのを防ぎ、広範囲をムラなく、素早く清掃できます。耐圧650bar(65MPa)。別途ノズルセットが必要です。
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

冷水・温水高圧洗浄機用 。吐出水量:1,000-1,200L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

プラスチック製のワンタッチカップリング。水道ホース側(本体側と併用)。内径15mm用。ホース同士の接続には使用不可
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機用のクイックカップリング。スプレーランス取付用。Easy!Lock非対応トリガーガン用と組み合わせて使用。接続口:M22 x 1.5
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

高圧ホース20 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ070。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ケルヒャートリガーガン
ドライアイスブラスター用ブラストガンです。
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

超高圧洗浄機用のF4ストレートノズル。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力500bar (50MPa)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径:500mm。耐熱温度:85℃。
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ホース側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。また、ホース同士の接続には2個必要です。ホース内径:18mm用。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:080
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ケルヒャーWR 10
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000-1,300L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:500-600L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ノズルセット(ノズルサイズ040) 洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入り
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

30 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機用のダブルランス。960mm。ノズルチップ固定ホルダー標準装備。要別途ノズルチップ。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5 (4.111-033.0)で可能。EASY!Lock対応ノズルとの接続はアダプターNo.7(4.111-035.0)で可能。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

業務用パイプクリーニングホース30m、耐圧500bar(50MPa)新システムEASY!Lockには対応しておりません。
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フラットノズル使用の際にアタッチメントとして使用します。空気量に合わせてサイズを選択してください。
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:045
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ケルヒャーガムリムーバー
専用設計のボディとノズルで、路面に固着したガムを剥がし取り、回収することができます。
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。 付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター 質量(kg)0.8 黄色 電圧(V)7.2 圧力【吐出圧力】中圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186 使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード) バッテリーリチウムイオンバッテリー 吐出水量(L/h)150 最高許容圧力(MPa)1.5 充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷

ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
適合機種OC 5 Handy 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60 本体質量(kg)0.4 バッテリーリチウムイオン 充電時間5.5時間 バッテリー容量(mAh)2000 防水性IPX5
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

高圧洗浄機用のオプションです。壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズルです。
トラスコ品番130-3788 適合機種WS1010/WS1513
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高圧洗浄機用の延長用ホースです。
トラスコ品番130-3791 適合機種WS1010/WS1513 長さ(m)20
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

本体のノズルランスの先に「延長ランス+ブラシヘッド部」を取付け、床面や壁面等のブラシ洗浄が可能です。
トラスコ品番691-9384
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 噴射角度15 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)