洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナーの新着商品
「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
トラスコ品番246-0233耐圧(MPa)12以下ホース長さ(m)5
1巻
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
1個
¥79,980税込¥87,978
3日以内出荷
スーパー工業SBT専用
スーパー工業製高圧洗浄機SBTシリーズ専用のホースリールです。高圧ホースの巻取り作業がスムーズに行えます。3/8サイズの高圧ホース20mまで巻取り可能です。
仕様巻取能力(m):20トラスコ品番722-8936適合機種スーパー工業製高圧洗浄機SBTシリーズ品名SBT専用ホースリール
1個
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
スーパー工業消防ライトラインホースASY(未検定品)
トラスコ品番707-2288品名消防ライトラインホースASY(未検定品) Φ75×10mホース長さ(m)10内径(mm)75
1個
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
1個
¥119税込¥131
3日以内出荷
100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)
1台
¥6,798,000税込¥7,477,800
22日以内出荷
スーパー工業200V散水機 SPW-2200(4.0kW)
自吸が可能なモーター式解体散水機です。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。<大水量>約25m(。水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。
用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)トラスコ品番258-7570幅(mm)590高さ(mm)1130奥行(mm)905電源(V)200電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)210/220吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1台
¥869,800税込¥956,780
9日以内出荷
スーパー工業200V散水機
自吸が可能なモーター式解体散水機です。 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。大水量で約30m(。水平飛距離1本出)の飛距離を誇ります。
用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズルA1-1/2 ASY(042309067)、吸水(2・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50232)トラスコ品番622-2117幅(mm)680高さ(mm)1250奥行(mm)1050電流(A)24.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])3500モーター出力(kW)7.5起動形式直入れ電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)380/400吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.7/1.0
1台
¥1,198,000税込¥1,317,800
9日以内出荷
超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)50電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)20出力(kW/min-1)22/1465(極数:4P)
スーパー工業100V散水機 SPW-1050
自吸が可能なモーター式解体散水機。DCブラシレスモーター採用で低電圧でのトラブルを解消。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用。<大水量>約20m(。水平飛距離)の飛距離を誇る。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディ
用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1VS)余水(3/8)ASY5mフート弁円盤(04W50230)トラスコ品番258-9060幅(mm)590高さ(mm)935奥行(mm)725電源(V)100電源コード(m)5吐出圧力(MPa)0.75給水方式自吸方式吐出水量(L/min)77
1台
¥739,800税込¥813,780
9日以内出荷
ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。オプションにて高所揚水にも対応可能です。自動運転機能を搭載。渇水停止機能付です。
用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)トラスコ品番572-2591幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電流(A)15.7電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1750起動形式直入れ電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.02×4×5出力(kW/min-1)3.7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
1台
¥399,800税込¥439,780
9日以内出荷
アノービリバベリーOリング BLUECLEAN391PLUS/392PLUS/117共用
【391PLUS】可変ノズル付ランス・ロータリーノズル付ランス・ソープノズル・エクステンション用。【117・392PLUS】エクステンション・ソープノズル用
トラスコ品番664-9708
1個
¥149税込¥164
3日以内出荷
コンパクトで軽量設計を追求した使い勝手の良いフルフレームタイプです。セル付で誰でも簡単にエンジン始動が可能です。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を備えたプロユースモデルです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:約95エンジン部総排気量(mL)196燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式
水道直結・バケツ・ペットボトルの3WAY給水に対応したコードレス高圧洗浄機。電源不要の充電式で、屋外や電源のない場所でも手軽に使用できます。最大約20barの高圧噴射で、車のタイヤや外壁、ベランダの汚れもスッキリ洗浄。泡洗浄ボトルや多彩なアタッチメント付きで用途に応じた使い分けが可能。軽量コンパクト設計で持ち運びもラクラク、届いたその日からすぐ使える便利な1台です。
用途車やバイクの洗車、ベランダや外壁の掃除に。アウトドアや電源のない場所での洗浄作業に。付属品本体、収納ケース、マルチノズル、バッテリー、ACアダプター、水道直結バルブ、泡用ボトル、各種アタッチメント、給水ホース類寸法(mm)230×75×235質量(kg)1.9連続使用時間(分)約30給水方式水道直結/バケツ/ペットボトル充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1500水圧約20bar
1個
¥7,990税込¥8,789
5日以内出荷