ポリシャー本体の新着商品

ポリシャー本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ
14インチです。高速タイプです。4ツメです。デッドマン(スイッチ)仕様です。シャンピングタンク付きです。返品不可。仕様のご確認を必ずお願いします。確認不足によるお間違いが非常に多くなっております。
用途一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所の床面の洗浄・つやだしに。付属品無しトラスコ品番252-9760タイプ高速タイプデッドマン(スイッチ)仕様シャンピングタンク付き4ツメ電源(V)AC10014/13A消費電力(W)1300電源AC100V14/13A幅(cm)40電源コード(m)20回転数200~240(rpm)ブラシサイズ(inch)14
1台
259,800税込285,780
3日以内出荷

充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション
ネクストゲーション充電式マルチポリッシャー
コードレスの充電式だから、浴室・キッチン・ベランダから洗車まで電源の無い場所でも手軽に使用できるマルチポリッシャー。6種のアタッチメントと延長バーが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。軽量なので女性でも手軽にご使用いただけます。
質量(g)本体:306、延長ポール:249電源AC100V50/60Hz寸法(cm)本体:24×10×7.5、延長ポール装着最大:126×10×7.5連続使用時間(分)約35バッテリーリチウムイオンバッテリー回転速度(min-1[r.p.m])280/380コード長さ(cm)約79充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1500
1台
4,098税込4,508
6日以内出荷