充電式電動パワフルポリッシャー
最長165.5cmの長さに調整可能な電動クリーナー。
立ったままブラシを回転させてバスタブや床を掃除可能。
大円ブラシ、ピンポイントブラシ、平面ブラシ、専用スタンドが付属
ブラシ説明
大円ブラシ:半球型のブラシ。
曲面や広い面での掃除に便利。
平面ブラシ:ドーナツ型のブラシ。
鏡やタイルの掃除、水垢をしっかり落としたい部分の掃除に便利。
ピンポイントブラシ:剣山型のブラシ。
細かな部分の掃除に便利。
- 用途
- 水場、風呂場、タイル床の清掃
- トラスコ品番
- 585-9982
- セット内容
- 本体、大円ブラシ、平面ブラシ、ピンポイントブラシ、ハンドルフック、収納スタンド、ACアダプター
- 材質
- ABS樹脂
- 全長(cm)
- ショート時約59、ロング時約165.5
- 内容量
- 1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ



















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)





