高圧洗浄機の新着商品
「高圧洗浄機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機
軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!
セット内容本体、5in1ジェットノズル、フォームボトルキット、ペットボトルアダプター、ホースアダプター、蛇口アダプター、水流止アダプター、給水ホース(約5m)、給水フィルター、充電ケーブル(Type-C)、収納袋材質ABS樹脂、PC、他質量(g)910(付属品除く)時間使用可能:20~45分最大吐出圧力(MPa)1.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)4400×3サイズ(mm)(使用可能時)265×72×194、(収納時)186×72×126最大吐出水量(L/min)198
1台
¥9,998税込¥10,998
欠品中
汎用性の高い着脱式可搬バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を採用しています。ゼロエミッション対応です。~排気ガスゼロ・静音設計~。自動運転機能・渇水停止機能を搭載しています。燃料不要でどんな現場でもすぐに使用可能です。1点吊りフック・大型ラインストレーナーを装備した、2段積みにも対応するフルフレームタイプです。次世代の高出力電動パワーユニットHONDAeGXを搭載しています。
用途夜間作業・密閉空間での作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、噴口直射 1/8 MCP124(04000238)、高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック(04T5000001010)、吸水ホース(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番713-2067幅(mm)744高さ(mm)618タイプフルフレームタイプ出力(kW)3.7(3400)奥行(mm)725電流(A)35電圧(V)【動力回路】96方式【起動】専用駆動回路吐出圧力(MPa)6回転数1450min-1給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
1台
¥1,398,000税込¥1,537,800
7日以内出荷
SISエンジン式高圧洗浄機
◆7.0HPエンジン式高圧洗浄機。◆清掃業者や専門業者が使用するタイプで強力噴射が可能!。◆移動のしやすさも考慮し、ノーパンクタイヤ付き!。自動車の洗浄・壁面の洗浄に、花壇・庭木・畑の散水に。重機や耕運機の泥落としににもおすすめです。ホースも洗浄ガンも収納し、移動もラクラクです。
質量(kg)40定格圧力(MPa)16最大流量(L/min)9.5タンク容量(L)【洗剤タンク】6.8型番【バッテリー】6MF5AL定格流量(L/min)8.5ホース長さ(m)10燃料タンク容量(L)2.8バッテリー12V 5Ah/鉛酸吸引能力2m寸法(縦×横×高さH)(cm)58×77×100許容圧力(MPa)18排気量(cc)210車輪サイズ(inch)12オイルタンク容量(L)0.65
1個
¥68,980税込¥75,878
4日以内出荷
大橋産業(BAL)ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー
大橋産業より、コンパクトで軽量なハンディ高圧洗浄機が新発売!。水道不要でバケツやペットボトルに水を入れてのご使用。充電式の為コードレスで場所を選ばず、お車の洗車や玄関、ベランダなど家周りのお掃除にも。約780gと軽量で、持ち手部分を折りたたむとコンパクトサイズに。携帯性に優れる為、出先でもちょっとした汚れ落としにもすぐに使えます。専用のシャンプーノズルに対応カーシャンプーを入れると、泡洗車が可能に。5段階の可変ノズル、3段階の圧力で計15通りと幅広いモードに対応。4000mAhのバッテリーを搭載し、連続動作可能時間は最大約60分。IPX4の規格を取得しており、安心してお使い頂けます。
付属品本体、ウォーターノズル、シャンプーノズル、ペットボトルコネクター、フィルター×6、ホース(5m))、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)780定格圧力(MPa)0.7~1.2定格電圧7.4V/4000mAh定格電圧(V)7.4/4,000mAh本体寸法(mm)W182×H186×D64連続使用時間(分)25~60分製品質量(g)780モーター出力(W)70使用環境温度(℃)10~35防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6連続動作時間25~60分放射距離6~7m防水性IPX4定格入力5V/1A(USB-TypeC)距離吐出:6~7m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×186×64
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機
高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。節水にすぐれたポンプ性能。高い洗浄力を生み出すパワーノズル。握りつづけないトリガーガンで負担軽減。ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。
用途車両の洗浄。油の洗浄温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25関連資料(3.61MB)
エスコ高圧洗浄機 (家庭用)
キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング質量(kg)4.92電源(V)AC100モーター出力(kW)1.25本体質量(kg)4.9電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)9吐出水量(L/h)390定格使用時間最大1時間サイズ(mm)242×285×790防水性IPX5
1セット
¥63,600税込¥69,960
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース電源(V)100消費電力(W)1000モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間ケース容量(L)38防水性IPX5給水温度(℃)最大40
1セット
¥37,000税込¥40,700
翌日出荷
エスコ高圧洗浄機 (家庭用)
ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル質量(kg)5.8電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/h)360定格使用時間最大1時間サイズ(mm)293×538×303防水性IPX5給水温度(℃)最大40
1セット
¥61,300税込¥67,430
3日以内出荷
ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
1セット
¥86,700税込¥95,370
3日以内出荷
エスコ充電式高圧洗浄機
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)取扱説明書(1.47MB)1充電当たりの作業量48~107L
1セット
¥101,800税込¥111,980
翌日出荷
ケルヒャー3m 水道ホースセット
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
1個
¥2,698税込¥2,968
7日以内出荷
1個
¥199,800税込¥219,780
7日以内出荷
1個
¥31,980税込¥35,178
7日以内出荷
高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
1個
¥25,980税込¥28,578
7日以内出荷
1個
¥74,980税込¥82,478
7日以内出荷
1個
¥269,800税込¥296,780
7日以内出荷
1個
¥41,980税込¥46,178
7日以内出荷
1個
¥51,980税込¥57,178
7日以内出荷
1個
¥99,980税込¥109,978
7日以内出荷
1個
¥99,980税込¥109,978
7日以内出荷
ケルヒャーフォームノズルダイレクト
洗浄剤散布用フォームノズルダイレクト。耐熱温度60度。洗剤吸引用ホース長さ10m。バルブ付き。接続口:M22 x 1.5。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5(4.111-033.0)が必要。
1個
¥26,980税込¥29,678
7日以内出荷
1個
¥92,980税込¥102,278
7日以内出荷





![どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono75626918-260403-02.jpg)