レフ電球の新着商品
「レフ電球の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーム型LEDランプ調色付40°
材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K。温白色3,500K。白色 4,000K。昼白色 5,000K。昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ形LED調色付
材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26色温度電球色 2,700K。温白色3,500K。白色 4,000K。昼白色 5,000K。昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)115演色指数(Ra)80
エスコ電球 (レフ形・屋内用)
屋内用。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、スポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)1500仕上ガラス:ホワイトビーム角(度)60