白熱電球の新着商品

白熱電球の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
ビーム型LEDランプ調色付40° YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーム型LEDランプ調色付40°
材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K。温白色3,500K。白色 4,000K。昼白色 5,000K。昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ形LED調色付
材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26色温度電球色 2,700K。温白色3,500K。白色 4,000K。昼白色 5,000K。昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)115演色指数(Ra)80
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電球(ミニレフ) エスコ
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
種別40形長さ(mm)75質量(g)16電圧(V)110消費電力(W)40口金E17全光束(Lm)420定格寿命(時間)1500ビーム光束(Lm)80バルブ径(Φmm)50ビーム角(度)40中心光度(cd)300ガラス仕上ホワイト
1個
400税込440
翌日出荷

電球 (レフ形・屋内用) エスコ
屋内用。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、スポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)1500仕上ガラス:ホワイトビーム角(度)60
1個
470税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パネル球 エスコ
エスコパネル球
入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
1袋(10個)
1,470税込1,617
翌々日出荷

パネル球 エスコ
エスコパネル球
入数:10個。
消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
1袋(10個)
1,670税込1,837
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイロット球 エスコ
入数:10個。丸型パイロットランプ。
電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
1袋(10個)
1,430税込1,573
翌日出荷

パイロット球 エスコ
入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
電圧(V)18消費電力(W)2口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
1袋(10個)
1,670税込1,837
翌日出荷