キャスターの新着商品
「キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付穴径P(mm)8.8
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様固定
材質金具:スチール キャスター:合成ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×25
質量(g)325
穴径(Φmm)9
全高(mm)125
耐荷重(kg)40
プレート寸法(mm)100×57
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)38
キャスター径(Φmm)125
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
EA520AM-2用。
仕様固定
材質鉄、PU
寸法(mm)車輪径×幅:75×32
質量(g)420
穴径(Φmm)15.5×10
全高(mm)114
耐荷重(kg)85
プレート寸法(mm)99.5×79
取付ピッチ(mm)71×49
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
EA520WB-10用替タイヤ。ローラーベアリング入り。
材質鋳鉄+ラバーホイール
質量(kg)2.8
車輪径(Φmm)203
車輪幅(mm)50
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
仕様自在後ストッパー付
材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)
穴径(Φmm)11
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:35×25
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)50
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)
寸法(mm)車輪径×幅:200×80
質量(g)14100
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)255
耐荷重(kg)(4km/h時)1600
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥88,900
税込¥97,790
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
仕様自在ストッパー付 (左)
寸法(mm)車輪径×幅:150×45
質量(g)2540
材質(車輪)ゴム
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.62
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)133
ねじピッチ1.75
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM12×30
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92ショアA
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×30
質量(g)1142
材質(車輪)ソリッドゴム
硬度タイヤ:80 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)70
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥7,190
税込¥7,909
71日以内出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.72
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70ショアD
全高(mm)136
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:50mm、F:24mm、H:69mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:18mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:50×18
質量(kg)0.18
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)69
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)
寸法(mm)車輪径×幅:250×60
質量(g)6350
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)295
耐荷重(kg)(4km/h時)1000
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥58,300
税込¥64,130
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:75×23
質量(kg)0.24
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)98
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.6
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70ショアD
全高(mm)136
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45
質量(g)595
材質(車輪)弾性ソリッドゴム
硬度タイヤ:65 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)200
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
軽量で扱いやすいキャスターです
仕様自在
寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17
質量(g)110
材質(車輪)プラスチック
全高(mm)(H)67.5
耐荷重(kg)35
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)(A×B)47×47
ストッパー無し
ねじ寸法(mm)F:Φ5.5
取付ピッチ(mm)(E×G)33×33
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
偏心(mm)L:18.5
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
EA992DB-10用替キャスター。
仕様自在キャスター
車輪径(Φmm)60
車輪幅(mm)20
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:100×40
質量(g)989
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:75 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)250
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:50×18
質量(g)190
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70 ショアD
全高(mm)71
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:150×50
質量(g)3240
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70 ショアD
全高(mm)197
耐荷重(kg)(4km/h時)400
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)
寸法(mm)車輪径×幅:250×80
質量(g)36500
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)370
耐荷重(kg)(4km/h時)2200
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥259,100
税込¥285,010
翌日出荷
ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5
質量(g)240
材質(車輪)二層式ソリットゴム
硬度タイヤ:80 ショアA
全高(mm)71
耐荷重(kg)(3km/h時)40
耐熱温度(℃)-20~60
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)
質量(kg)0.75
材質(車輪)ポリウレタン
取付高(mm)(H)56
ねじピッチ2
硬度タイヤ:92ショアA
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-25~60
材質(金具)スチール
ねじサイズM16×20
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)
質量(kg)0.38
材質(車輪)ナイロン
取付高(mm)(H)56
ねじピッチ2
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)210
耐熱温度(℃)-25~60
材質(金具)スチール
ねじサイズM16×20
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25
材質(車輪)ナイロン
取付高(mm)(H)123
ねじピッチM12×1.75
耐荷重(kg)65
偏心E(mm)33
材質(金具)スチール
ステム長(mm)(L)25
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在ストッパー無し
寸法(mm)車輪径×幅:35×25
質量(kg)0.15
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)50
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。コーナー型。止めビス付き。
材質ダクタイル (電気亜鉛メッキ処理)
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。コーナー型。止めビス付き
材質ダクタイル (電気亜鉛メッキ処理)
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
ボルトタイプ。ブレーキ付き。
車輪径(Φmm)(D)50
材質(本体)ナイロン
質量(g)144
材質(車輪)ウレタン巻き
車輪幅(mm)(W/W')51/8
取付高(mm)(H)64
ねじピッチ1.25
軸長(mm)(L)15
ねじ径M8
耐荷重(kg)40
旋回半径(mm)(A)54
偏芯C(mm)19
平径P(mm)17
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。
車輪径(Φmm)(D)50
材質(本体)ナイロン
質量(g)166
材質(車輪)ナイロン(ウレタン巻き)
車輪幅(mm)(W/W')51/8
取付高(mm)(H)71
穴径P(Φmm)6
耐荷重(kg)40
プレート寸法(mm)(B)38×38
旋回半径(mm)(A)54
取付寸法(mm)(b)26×26
偏芯C(mm)19
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪
寸法(mm)車輪径×幅:150×36
質量(kg)3.06
材質(車輪)キャストナイロン
硬度タイヤ:80ショアD
全高(mm)200
耐荷重(kg)900
耐熱温度(℃)-20~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥72,100
税込¥79,310
105日以内出荷
ブレーキ無し。ボルトタイプ。
車輪径(Φmm)(D)50
材質(本体)ナイロン
質量(g)118
材質(車輪)ウレタン巻き
車輪幅(mm)(W/W')51/8
取付高(mm)(H)64
ねじピッチ1.25
軸長(mm)(L)15
ねじ径M8
耐荷重(kg)40
旋回半径(mm)(A)48
偏芯C(mm)19
平径P(mm)17
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪
寸法(mm)車輪径×幅:100×36
質量(kg)2.4
材質(車輪)キャストナイロン
硬度タイヤ:80ショアD
全高(mm)157
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)-20~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥50,000
税込¥55,000
105日以内出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.45
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70ショアD
全高(mm)136
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥4,700
税込¥5,170
105日以内出荷