安全用品の新着商品

「安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

390件中 41~80件
1本
35,980 税込39,578
11日以内出荷

1本
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷

1本
36,980 税込40,678
10日以内出荷

LEDライトなどの機能を備えた多機能電子ホイッスルです。常時点灯・点滅の2モード切替が可能で、緊急時に便利な大音量ホイッスルは2音色+OFF切替付き。充電式バッテリー内蔵で電池不要、約67gと軽量なので持ち運びにも便利です。ケースとストラップ付属しております。
用途防犯用に。 セット内容本体、ストラップ、Tyep-C 寸法(mm)138×25 質量(g)70 電源ポリマーリチウム電池 音量≧120dB 連続使用時間2時間以上 保護等級IP54 充電時間3~4時間 相対湿度85%(25℃) 標準容量(mAh)50 動作温度(℃)20±60
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1セット(5枚)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)3 仕様非粘着式 エスコ品番EA983FF-13 タイプ背割れ 内径(Φmm)13 外径(Φmm)19
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
1セット(40本)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

カラーコーン(別売)に付属のリングで簡単に取付できます。
用途カラーコーンに取付けて、車のヘッドライトや街灯に光を反射して夜間に目立ちます。アルミ製で丈夫です。 材質アルミニウム 質量(kg)0.7 取付方式ポールマウント リング内径(Φmm)(裏面)155 縦(mm)300 横(mm)500
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等 材質PE 質量(kg)2.7 穴径(Φmm)40
1セット(10本)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等 材質PE 質量(kg)2.7 穴径(Φmm)40
1本ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等 材質PE 質量(kg)2.7 穴径(Φmm)40
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ 付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書 質量(kg)電源ユニット:0.77 長さ(m)10(最大連結長さ:40) 消費電力(W)2.5 出力電圧(V)AC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205 連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。 光源赤色LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh 充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時) 防水保護等級IP65 動作電圧(V)DC5.5 450mA
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ 付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書 質量(kg)電源ユニット:0.77 長さ(m)最大連結長さ:40 消費電力(W)2.5 出力電圧(V)AC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205 連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。 光源赤色LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh 充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時) 防水保護等級IP65 動作電圧(V)DC5.5 450mA
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

セーフラン安全用品安全クッション丸形パイプ用
パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。
用途支柱やパイプなどの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム)
1本ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NLG(エヌエルジー)無線機用ホルスター
ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。
長さ(mm)120 幅(mm)60 奥行(mm)40 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大音量ポータブル拡声器25W
歩きながら使える!高出力25Wのハンズフリー拡声器!。25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。エコー機能や直感的な音量調整、USBメモリ・microSD再生など便利機能を搭載し、多用途に対応する一台です。【商品スペック】バッテリー容量:4000mAh、出力:25W、周波数応答:60Hz?21KHz、充電電圧:DC 5V/1A?2A、充電時間:約5~6時間、理論上使用可能時間:拡声・オーディオ(最大音量)約15時間/拡声・オーディオ(最小音量)約30時間/USB接続時:約8時間、動作温度:-10℃~45℃
セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1 材質ABS 寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
1台
9,000 税込9,900
3日以内出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
材質高密度ポリエチレン
1台ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている 軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用、オイル拡散防止用、海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス、水上イベント用、河川、池などの水路口の緊急、常設用、岸壁、護岸工事の標示バリケード 全長(m)10 自重(kg)19 体積(cm3)0.4
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書 長さ(mm)【アンテナ】22 質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) チャンネル数交互20ch 中継27ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20 通信方式単信、半複信 使用時間約25時間(BSオン) 充電時間約3時間(EDC-207/208使用) 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu 通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。) 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40 低周波出力50mW以上(8Ω)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ポリエステルの特殊なフィラメント繊維で作られた、強靭性、耐摩耗性、耐衝撃疲労性に優れているシートです。軽くて、柔軟性にも優れ、取り扱いもし易いシートです。
用途発破及び破砕作業時の飛石防止に活用されています。また、発破現場の機材・器物の保護にもご使用できます。 厚さ(mm)0.5 質量(kg)8 寸法(m)4×6
1枚
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ボタンを押すだけで大音量報音!熊等の害獣・暴漢撃退、船舶管笛・スポーツ応援等用途多彩。ガスを使わず空気で再充填可能、すぐ使え経済的で環境にも優しく、軽量コンパクト。簡単動作:安価な類似品は一度押すと音が1秒程度ですぐ途切れ、音を出すには2秒ほど待つ必要があります。 エコブラストはボタンを押すだけで数秒連続して高音を出しますから、強い害獣撃退効果が期待できます。空気再充填は、付属のポンプか自転車の空気入れで簡単に行えます。類似品のように使い捨てでは ありませんから、繰り返し使え経済的。またガス不使用ですから環境にもやさしく安全です。
仕様ゴム 一回のチャージで約15~20回使用可 材質エアホーン:スチール、ABS樹脂、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、銅、ゴム エアポンプ:スチール、ナイロン 質量(g)エアホーン:210、エアポンプ:95 寸法(cm)エアホーン:24×18、エアポンプ:22.5×5 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エスコ工事幕
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で3面、4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。
用途マンホール工事などの、転落防止用として 仕様2面 (2面幕+2面枠)+ジョイントパーツ4個 材質【枠】スチール【ジョイントパーツ】PP【幕】綿帆布 寸法(mm)【1面】1000×20×900 質量(kg)【1面】2.5
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

入数:100枚。床付近に貼って暗闇での誘導に。ASTM E2072-14。
仕様粘着 材質プレミアムセフティーグレード高輝性素材使用 形状矢印 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)100×97 使用温度範囲(℃)-31~80 粘着力(N/25mm)27.5 蓄光時間(時間)6
1巻
28,100 税込30,910
翌日出荷

レーザー照射により、光でラインを描きます。
用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。 長さ(m)【照明】推奨5~15 消費電力(W)27 本体寸法(mm)154×118×235 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)40000 照射角度(°)75
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。
材質ポリエチレン 質量(kg)4 長さ(m)100 呼び径(Φmm)12
1巻
6,040 税込6,644
翌日出荷

粘着式。剥離紙付き。屋外対応。反射タイプ。約45mm間隔のシマになっています。
幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11~0.14 赤/白 長さ(m)9.1 基材高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤永久感圧接着剤 使用期間7年間 (屋外使用)
1巻
3,210 税込3,531
翌日出荷

粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。
用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして 材質ポリエステル65%、コットン35% 厚さ(mm)0.4 取付け方法縫い付け 引張強度(N)【縦】1110、【横】699
1本
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。
用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして 材質ポリエステル65%、コットン35% 厚さ(mm)0.4 取付け方法縫い付け 引張強度(N)【縦】1040、【横】685
1本
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

EA983FS-613、-623、-633専用マグネット。
耐荷重(kg)40 直径×高さ(mm)81×13
1個
890 税込979
翌日出荷

入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ 材質ABS 幅(mm)【反射シート】150 黄/黒 質量(g)580 リング内径(Φmm)【両端】80 使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15 ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
1組(5本)
12,900 税込14,190
翌日出荷

耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125 連続使用時間(時間)4 充電時間(時間)1 スピーカー2W 連続待受時間40時間
1台
4,980 税込5,478
翌日出荷

ダクト穴(Φ280mm)付き。
仕様4面折りたたみ式 材質PVC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×70 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン 全長(m)2 線径(Φmm)12 内寸(mm)チェーン:45×15
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。
適合フェンス:EA983FV-91 材質PP グレー 質量(g)540 サイズ(mm)330×85×170
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷