安全用品の新着商品

「安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

406件中 81~120件
アーテック[学校教材・教育玩具]大音量ポータブル拡声器25W
歩きながら使える!高出力25Wのハンズフリー拡声器!。25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。エコー機能や直感的な音量調整、USBメモリ・microSD再生など便利機能を搭載し、多用途に対応する一台です。【商品スペック】バッテリー容量:4000mAh、出力:25W、周波数応答:60Hz?21KHz、充電電圧:DC 5V/1A?2A、充電時間:約5~6時間、理論上使用可能時間:拡声・オーディオ(最大音量)約15時間/拡声・オーディオ(最小音量)約30時間/USB接続時:約8時間、動作温度:-10℃~45℃
セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1 材質ABS 寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
1台
9,000 税込9,900
3日以内出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
材質高密度ポリエチレン
1台ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている 軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用、オイル拡散防止用、海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス、水上イベント用、河川、池などの水路口の緊急、常設用、岸壁、護岸工事の標示バリケード 全長(m)10 自重(kg)19 体積(cm3)0.4
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書 長さ(mm)【アンテナ】22 質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) チャンネル数交互20ch 中継27ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20 通信方式単信、半複信 使用時間約25時間(BSオン) 充電時間約3時間(EDC-207/208使用) 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu 通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。) 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40 低周波出力50mW以上(8Ω)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ポリエステルの特殊なフィラメント繊維で作られた、強靭性、耐摩耗性、耐衝撃疲労性に優れているシートです。軽くて、柔軟性にも優れ、取り扱いもし易いシートです。
用途発破及び破砕作業時の飛石防止に活用されています。また、発破現場の機材・器物の保護にもご使用できます。 厚さ(mm)0.5 質量(kg)8 寸法(m)4×6
1枚
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ボタンを押すだけで大音量報音!熊等の害獣・暴漢撃退、船舶管笛・スポーツ応援等用途多彩。ガスを使わず空気で再充填可能、すぐ使え経済的で環境にも優しく、軽量コンパクト。簡単動作:安価な類似品は一度押すと音が1秒程度ですぐ途切れ、音を出すには2秒ほど待つ必要があります。 エコブラストはボタンを押すだけで数秒連続して高音を出しますから、強い害獣撃退効果が期待できます。空気再充填は、付属のポンプか自転車の空気入れで簡単に行えます。類似品のように使い捨てでは ありませんから、繰り返し使え経済的。またガス不使用ですから環境にもやさしく安全です。
仕様ゴム 一回のチャージで約15~20回使用可 材質エアホーン:スチール、ABS樹脂、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、銅、ゴム エアポンプ:スチール、ナイロン 質量(g)エアホーン:210、エアポンプ:95 寸法(cm)エアホーン:24×18、エアポンプ:22.5×5 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エスコ工事幕
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で3面、4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。
用途マンホール工事などの、転落防止用として 仕様2面 (2面幕+2面枠)+ジョイントパーツ4個 材質【枠】スチール【ジョイントパーツ】PP【幕】綿帆布 寸法(mm)【1面】1000×20×900 質量(kg)【1面】2.5
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

入数:100枚。床付近に貼って暗闇での誘導に。ASTM E2072-14。
仕様粘着 材質プレミアムセフティーグレード高輝性素材使用 形状矢印 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)100×97 使用温度範囲(℃)-31~80 粘着力(N/25mm)27.5 蓄光時間(時間)6
1巻
28,100 税込30,910
翌日出荷

LEDの光でラインを明示
用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。 長さ(m)【照明】推奨5~15 消費電力(W)27 本体寸法(mm)154×118×235 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)40000 照射角度(°)75
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。
材質ポリエチレン 質量(kg)4 長さ(m)100 呼び径(Φmm)12
1巻
6,040 税込6,644
翌日出荷

粘着式。剥離紙付き。屋外対応。反射タイプ。約45mm間隔のシマになっています。
幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11~0.14 赤/白 長さ(m)9.1 基材高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤永久感圧接着剤 使用期間7年間 (屋外使用)
1巻
3,210 税込3,531
翌日出荷

粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。
用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして 材質ポリエステル65%、コットン35% 厚さ(mm)0.4 取付け方法縫い付け 引張強度(N)【縦】1110、【横】699
1本
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。
用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして 材質ポリエステル65%、コットン35% 厚さ(mm)0.4 取付け方法縫い付け 引張強度(N)【縦】1040、【横】685
1本
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

EA983FS-613、-623、-633専用マグネット。
耐荷重(kg)40 直径×高さ(mm)81×13
1個
890 税込979
翌日出荷

入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ 材質ABS 幅(mm)【反射シート】150 黄/黒 質量(g)580 リング内径(Φmm)【両端】80 使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15 ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
1組(5本)
12,900 税込14,190
翌日出荷

耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125 連続使用時間(時間)4 充電時間(時間)1 スピーカー2W 連続待受時間40時間
1台
4,980 税込5,478
翌日出荷

ダクト穴(Φ280mm)付き。
仕様4面折りたたみ式 材質PVC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×70 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン 全長(m)2 線径(Φmm)12 内寸(mm)チェーン:45×15
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。
適合フェンス:EA983FV-91 材質PP グレー 質量(g)540 サイズ(mm)330×85×170
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。 厚さ(mm)0.8 蛍光イエロー 取付ステッカー 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)1100
1枚
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。 厚さ(mm)0.8 取付ステッカー 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)1100 表示内容トラ柄
1枚
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)120
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)135 防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)115 防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160) 質量(g)110 防水性IPX4相当
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163) 質量(g)77 防水性IPX4相当
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ミツギロンスタンドシール
貼り付けるだけですぐに使用できます。注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。ステッカーのみでも使用可能です。
用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。 材質PVC、PET 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200 取付け方法粘着シール
1枚
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カットコーンに取り付けて高さを出し視認性がアップしました。単管にかけて収納できます。チェーンやバーを引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番679-3402 材質PE 幅(mm)623 高さ(mm)80 内径(mm)140
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。別売ウエイト(FC03)で屋外仕様も可能です。
用途海運の保安に。車両の誘導、進入禁止表示などに。 仕様マグネットなし トラスコ品番716-4749 材質PE、PVC 幅(mm)336 レッド 高さ(mm)1500
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。
用途海運の保安に。車両の誘導、進入禁止表示などに。 仕様マグネット内蔵 トラスコ品番716-4750 材質PE、PVC、ネオジムマグネット、鉄 幅(mm)336 レッド 高さ(mm)1500
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷

粘着式。屋内用。工事現場や各種施設での危険標示に。危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。
厚さ(mm)0.32 長さ(m)25 基材スフモス 粘着剤ゴム系
1巻
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
材質本体・受け部 :ポリスチレン 質量(g)360 電源単1電池×2本 (別売) クランプ範囲(mm)55まで 連続使用時間(時間)100 光源LED×8灯 サイズ(mm)80×250 (H)
1個
810 税込891
翌日出荷

9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器 材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート 質量(g)284 電源3.7V (リチウムイオン700mAh) 保護等級IP67 光源赤LEDx16灯 点滅9種類 サイズ(mm)Φ105×35 電池寿命(年)約5(目安)
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

入数:2本。粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900
1袋(2本)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:2本。油面用。粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900
1袋(2本)
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:2本。非粘着式。丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。背割れ。
材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 全長(mm)900 ブラック/イエロー 質量(g)115 外径(mm)37 内径(mm)27
1袋(2本)
2,940 税込3,234
翌日出荷

入数:2本。LED付き。
材質ABS樹脂、吊輪 :ポリエチレン 長さ(m)2 電源ソーラー電池 先端径(mm)約Φ90 質量(g/本)412 直径(mm)Φ34
1個(2本)
6,690 税込7,359
翌日出荷