安全用品の新着商品

安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

403件中 281320
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】ソーラーオールライト小型回転灯 クランプ付き AL-S20 グリーンクロス
時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ。製品構造の改良で結露による腐食を防止。スリム看板にフィットするサイズ感。レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性。その他多数の独自技術搭載で機能性向上。看板や単管に設置可能なクランプがセットになっています。
用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.25電源太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh番号NETIS登録:KT-200086-A本体サイズ(mm)Φ213×H268LED使用数(個)外周/青緑8、内周/赤13関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)発光方式点滅・回転(MIX)サービス分類レンタル
1式
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】スロープロード(舗装工事用段差マット)450X1m グリーンクロス
舗装修繕工事等、車歩道の段差解消シートです。再生ゴム使用で環境に優しい。ゴムの弾力性、表面の模様でしっかりグリップ!
用途道路工事、作業所、工場などの段差解消に。材質再生ゴム厚さ(mm)55サイズ(mm)幅450×長さ1000関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1枚
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】シェブロンアイズ(安全単管バリケード) グリーンクロス
点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。単管バリケードに簡単に装着できます。バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型幅(mm)上下可動:最大57、330~380反射:片面白/片面イエロー高さ(mm)770~845質量(g)900奥行(mm)28関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】シェブロン Gバリケード(安全単管バリケード) グリーンクロス
シェブロン型反射シート付で誘導に最適です。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.2反射:片面白/片面イエローサイズ(mm)幅450×奥行52×高さ×795関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】コーンベース 2KG グリーンクロス
コーンに取り付ける事で転倒や防風対策になります。1つが2kgあるので必要数を重ねて使用してください。
用途コーンの転倒防止に。台風対策に。材質ゴム質量(kg)2関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)赤/白 7日間 グリーンクロス
プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム赤、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白 グリーンクロス
プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム緑、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M グリーンクロス
道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム長さ(m)4穴径(Φmm)コード:Φ20関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1巻
499税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】コードプロテクター10M 20ΦX10M グリーンクロス
道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム長さ(m)10穴径(Φmm)コード:Φ20関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1巻
299税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】イメージアップ レディファースト(安全単管バリケード) グリーンクロス
単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4ピンクサイズ(mm)H755×W460×D67関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】イメージアップ セフティファースト(安全単管バリケード) グリーンクロス
単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4グリーンサイズ(mm)H755×W460×D67関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】イメージアップ なでしこブルー(安全単管バリケード) グリーンクロス
単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)2.4ブルーサイズ(mm)H755×W460×D67関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】イベントコーン(赤) H714 3.6KG グリーンクロス
柔軟性・耐久性に優れた塩化ビニル製樹脂を使用。車両に踏まれても元に戻る復元力があります。
用途工事現場、作業所、工場などの区画整理、誘導、立入禁止に。イベント会場の人員誘導、危険場所の周知徹底に。材質反射部分:高輝度反射シート、PVC質量(kg)3.5サイズ(mm)H714×W355×D355関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】とまるくん(進入車両強制停止装置)高輝度反射式矢印板セット グリーンクロス
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。視認性の高い高輝度タイプの矢印板も付いているので、誘導も同時に行えます。
用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム)質量(kg)27.8表面処理焼付塗装収納時寸法(mm)L1077×W860×H400サイズ(mm)展開時:L1195×W860×H1070関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
8,598税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】MINIとまるくん本体(進入車両強制停止装置) 高輝度反射式矢印板セット ミニ グリーンクロス
ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム)質量(kg)20表面処理焼付塗装収納時寸法(mm)L1098×W664×H187サイズ(mm)展開時:L1040×W664×H894関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】LEDバルーンライト800W ディーゼル発電機セット 60Hz LB080D+YDG250VS-6E グリーンクロス
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。60Hz用のディーゼル発電機がセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040質量(kg)ディーゼル発電機:145出力発電機:60Hz (kVA):2.5全光束(Lm)110000本体質量(kg)105使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号)LEDランプ800W×1灯サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】LEDバルーンライト800W ディーゼル発電機セット 50Hz LB080D+YDG250VS-6E グリーンクロス
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。50Hz用のディーゼル発電機がセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040質量(kg)ディーゼル発電機:145出力発電機:50Hz (kVA):2.0全光束(Lm)110000本体質量(kg)105使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号)LEDランプ800W×1灯サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】LED4灯式スポットライト ディーゼル発電機セット 50Hz LS304-GC グリーンクロス
夜間工事の照明に使用します。夜間工事の照明に使用します。LEDなので省電力でとても明るいです。大容量ディーゼル発電機付きのセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)275全光束(Lm)168000使用燃料ディーゼル軽油収納時寸法(mm)H1700×W800×D1040LEDランプ300W×4灯サイズ(mm)H2000~4110×W1600×D1550関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】LED300Wバルーン リチウムイオンバッテリー投光器 LB030LC-A グリーンクロス
従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電圧(V)DC48消費電力(W)320全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000調光(W)300 / 200 / 100バッテリー容量(Ah)50充電時間(時間)3サイズ(mm)1145×545×1635~2975関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21サービス分類レンタル
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3 グリーンクロス
GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】A型バリケード用 鋳物ウェイト(メッキ) 重し グリーンクロス
メッキA型バリケードに設置する事で、転倒防止、強風対策になります。バリケードの足元に置くだけの簡単設置です。
用途メッキA型バリケードの転倒防止、強風暴風対策に。仕様ドブメッキ加工材質スチール質量(kg)5サイズ(mm)L495×W105×H80関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】A型バリケード用 安全第一バリシート グリーンクロス
メッキA型バリケードに取付ける事で、視認性を向上、周囲に対して注意を促します。
用途メッキA型バリケードの安全性向上、周知徹底に。オレンジ質量(g)30サイズ(mm)W920×H390関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1枚
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

音量調整器 神保電器
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消灯機能無 神保電器
神保電器消灯機能無
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
その他【信号線総配線】100m以内メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2関連資料(0.13MB)
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

安心クッションL字型 STRONG 屋外対応 カーボーイ
人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。長さ(mm)900
1本
929税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スコッチコーン モノタロウ
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

三角コーン スタンダード モノタロウ動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

リフトベルト 仙台銘板動画あり
仙台銘板リフトベルト
「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
1セット
2,998税込3,298
翌々日出荷

フォークマグマット 仙台銘板
フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積み荷の損傷を防止します。 。500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止します。 。表面リブ仕様で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部は、ボンドで補強しております。 。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの、総厚7tです。
用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。幅(mm)100総厚(mm)7
1セット(2枚)
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
1個
5,980税込6,578
4日以内出荷

トラ柄自在クッション 信栄物産
危険標示シートを後貼するので、きれいに仕上がるクッションです。
用途工事現場・工場・駐車場の危険標示と安全保護に。材質(本体)ポリエチレン、(シート)ポリエステルフィルム寸法(mm)15×200×920
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応。技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷

コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 KMネクスト動画あり
コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷

重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス
バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。マグネットで簡単に設置ができます。キャタピラサイズ300w~600wに対応。発泡ポールはお好みの長さでカットが可能です。トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。バック時など作業員とキャタピラの距離を保つ事ができます。ガッチリ命を守る画期的なはしごクランプです。
用途重機使用時の後方注意に。作業員接触防止に。適合【キャタピラ】300W~600W質量(kg)2.4ポール径(Φmm)60入数2本組短手(mm)700長手(mm)900
1セット
25,980税込28,578
5日以内出荷

道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス動画あり
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
1台
77,980税込85,778
5日以内出荷

ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 オーム電機
イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。
付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書質量(g)790出力(W)25外形寸法(mm)198×265×325電源単1形乾電池×6本連続使用時間(時間)12有効距離(m)200折りたたみ寸法(mm)198×198×325取扱説明書(1.21MB)内蔵マイクコンデンサーマイク
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷

リフレクターシール ネオンオレンジ ヤマト(事務用品)
1枚
特価
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

同軸切換器(1回路2接点) 第一電波工業
仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

基板アンテナ Mono Wireless
Mono Wireless基板アンテナ
TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。
アンテナサイズ(mm)25×25×0.5関連資料(0.36MB)アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
1個
999税込1,099
3日以内出荷

ガードフェンスシート9 【取付紐別売】 仙台銘板
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
1枚
3,500税込3,850
4日以内出荷