溶接面・遮光メガネの新着商品
「溶接面・遮光メガネの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。
用途アーク溶接に対応
付属品本体、保護フィルタ、バンド
材質PC、ABS
寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)
質量(g)約55(保護フィルタを含む)
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウムボタン電池/ソーラー
遮光度DIN11相当
戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3
遮光速度(秒)< 5/10000
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
遮光プレートのスパッターの付着を防止します。耐衝撃性に優れています。
用途遮光プレートのスパッタ付着防止に。
トラスコ品番706-9801
厚さ(mm)2
縦(mm)50
横(mm)105
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。暗所作業に使用できます。
質量(g)270
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2
材質(レンズ)アクリル
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
野球帽・MP型その他みぞ付ヘルメットに取り付け可能です。暗所作業・電気溶接作業が併用できます。
質量(g)330
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
質量(g)324
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
質量(g)270
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2
材質(レンズ)アクリル
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。暗所作業・電気溶接作業が併用できます。
質量(g)324
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
アーク・ガス溶接用防災面です。受金具を併用することでしっかりとヘルメットに固定できます。
質量(g)312
遮光度G2/10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1枚
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
27日以内出荷
3M(TM) スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面用 プリップアップメカニズムです。
1個
¥5,698
税込¥6,268
27日以内出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のシュラウドです。
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スピードグラス(TM)自動溶接遮光面G5-02・G5-03E用のラージヘッドレスト(オプション品)です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
26日以内出荷
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品
1キット
¥3,998
税込¥4,398
27日以内出荷
スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01を送気マスクとしてご使用いただく際のヘッドカバーです。
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー。溶接作業中に顔を保護するためのマスク
用途溶接ゴーグルの装備品
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業
仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節
質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)
外形寸法(mm)144×26
センサー2個
使用電池CR2032×2個(交換可能)
寿命【バッテリー】約1000時間
遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)
遮光速度(秒)1/15000
保管温度(℃)-20~+70
作動温度(℃)-5~+55
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
〇JIS遮光度9番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス
幅(mm)105
厚さ(mm)約3
高さ(mm)50
質量(g)45
関連資料(0.48MB)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス
幅(mm)105
厚さ(mm)約3
高さ(mm)50
質量(g)45
関連資料(0.48MB)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1.目が悪い方や老眼の方向け。 溶接ビードをきれいに見たい場合にも最適!。2.溶接面の面バネを外し、拡大プレートを入れるだけで。 簡単に取り付け完了♪。3.サイズが合えば溶接面・革面・手持ち面など、。 どんな面にも適合します!
用途1.素ガラス、遮光ガラス、拡大プレート、素ガラスの順にして重ねます。(画像参照)。2.手持ち面の内側から(1)の4枚を装着してください。※サイズが合えばどんな面にも適合します!
寸法(mm)108×50×4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷