溶接面(自動遮光面)の新着商品
「溶接面(自動遮光面)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥6,498
税込¥7,148
27日以内出荷
3M(TM) スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面用 プリップアップメカニズムです。
1個
¥5,698
税込¥6,268
27日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スピードグラス(TM)自動溶接遮光面G5-02・G5-03E用のラージヘッドレスト(オプション品)です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
26日以内出荷
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品
1キット
¥3,998
税込¥4,398
27日以内出荷
スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01を送気マスクとしてご使用いただく際のヘッドカバーです。
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業
仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節
質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)
外形寸法(mm)144×26
センサー2個
使用電池CR2032×2個(交換可能)
寿命【バッテリー】約1000時間
遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)
遮光速度(秒)1/15000
保管温度(℃)-20~+70
作動温度(℃)-5~+55
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷