切削スプレー/ペーストの新着商品

「切削スプレー/ペーストの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応。液だれしにくいジェルタイプ。少量で十分な潤滑性が得られ経済的。エアーで簡単に除去可能。環境にやさしい塩素フリータイプ。折り畳みが可能な2wayノズル。用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能
容量(mL)420 引火点(℃)158 銅板腐食(a)試験:1 外観淡褐色透明ゲル 動粘度(mm2/s)3600(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量180g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.57MB) (0.36MB) 耐荷重(kg/cm2)11.5
1本(420mL)
2,198 税込2,418
翌々日出荷