シーリングの新着商品

シーリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

23件中 123
キャンペーン情報RSS配信
サンライズ SRシール高耐候クリアMAX サンライズ
透明なので施工部の色を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性に優れる。耐候性に優れる。はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)。用途。ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地。一般建築物の内外装目地。色が異なる部位にまたがる施工。施工部を目立たせたくない部位
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンライズ SRシールH100 サンライズ
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)
15,980税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

サンライズ SRシールNB50 サンライズ
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)
9,298税込10,228
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 380
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール特性接着、耐候、耐久タイプGJIS規格JIS A 5758適合品比重1.33(23℃/硬化前)外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.3引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃)耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前)体積変化(%)4.6弾性復元性(%)90クラス25LMスランプ(mm)(縦)0、(横)0押出し性(5℃)s6(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
1箱(333mL×10本)
特価
19,980税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SC-MS2NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)SC-MS2NB
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
特価
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゼクソン ナイロンコーキングガン ゼクソン
樹脂製のコーキングガンです。軽量で扱いやすく落としても床などを傷つけにくいです。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質樹脂危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
1個
398税込438
4日以内出荷

ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン ゼクソン
金属製コーキングガンのギザ付きタイプです。ギザでコーキングの送りすぎを防ぎます。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
1個
598税込658
4日以内出荷

ゼクソン コーキングガン ゼクソン
金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
1個
398税込438
4日以内出荷

ミナフォームマルマル 酒井化学工業
緩衝性・浮力性に優れ、包装資材から雑貨・土木建築など広い用途にお使いいただけるロッド(丸棒)状高発泡体です。柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途緩衝材、目地材。適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)Φ11.5×200危険物の類別非危険物入数1巻
1巻
2,298税込2,528
翌々日出荷

コーキング 替えロングノズル アイモニカ
ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。
用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
1個
199税込219
5日以内出荷

バックアップ材 角 アイモニカ
幅面が両面テープで作業がしやすい。柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途建築・土木目地材、深さ調整材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質ポリエチレン独立気泡グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
1袋(10本)ほか
399税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

コーキング 替え曲りノズル アイモニカ
ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。
用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
1個
289税込318
5日以内出荷

バックアップ材 丸 アイネット
柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途土木建材目地材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物
1個
299税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シーラント72 信越化学工業
信越化学工業シーラント72
1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)ほか
1,698税込1,868
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

変成シリコンコーク エスコ
入数:10本。透明なので施工部を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性良好。耐候性。はっ水汚染が少ない。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地、一般建築物の内外装目地、色が異なる部位にまたがる施工、施工部を目立たせたくない部位に材質変成シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)320耐熱温度(℃)-30~90可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間(23℃)3日以上 (23)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3200g
1箱(10本)
18,200税込20,020
4日以内出荷

シリコ-ンシーラント (防カビ剤入) エスコ
入数:10本。一成分形シリコーン系樹脂系。耐水性、耐熱性、耐候性。硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。JIS A 5758。JSIA F☆☆☆☆。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
1箱(10本)
7,930税込8,723
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリコ-ンシーラント エスコ
入数:10本。ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。耐久性、耐候性に優れています。1成分形で施工が簡単です。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわりの目地シールアイボリー使用温度範囲(℃)-60~150内容量(mL)330危険物の類別非危険物硬化時間4日 (5mm厚)
1本(10本)
9,220税込10,142
翌日出荷

シリコ-ンシーラント (高温用) エスコ
風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。耐候性、耐薬品性に優れています。熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。
用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-40~280 / 一時的:300硬度ショアー(A):30内容量(mL)310破断伸度(%)300硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35
1本
4,400税込4,840
翌日出荷

シリコ-ンシーラント エスコ
ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。耐久性、耐候性に優れています。1成分形で施工が簡単です。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわりの目地シールアイボリー使用温度範囲(℃)-60~150内容量(mL)330危険物の類別非危険物硬化時間4日 (5mm厚)
1本
930税込1,023
翌日出荷

シリコ-ンシーラント エスコ
液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
1本
1,080税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコ-ンシーラント エスコ
入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
1箱(10本)
7,650税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーキングガン (エアー式) エスコ
摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物
1台
6,640税込7,304
翌日出荷

アースコーク ヤヨイ化学
ヤヨイ化学アースコーク
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤チャコールグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
2,198税込2,418
4日以内出荷