プラスチック/FRP用の新着商品
「プラスチック/FRP用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修
その他【硬化促進剤】PN、P-HB
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色クリヤ
タイプ2液性
定格時間(分)【ゲル化】20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)1~2
危険物の性状非水溶性
タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料。速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材
その他【ゲル化】20~30分
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色アイボリーホワイト
備考【使用硬化剤】PN、P-HB
タイプ2液性
硬化時間(時間)24~
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
指触乾燥時間(時間)1~2
危険物の性状非水溶性
お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。
用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤
使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。
色透明
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成
用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材
仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色ホワイト
時間ゲル化:15~25分
硬化時間(時間)完全:12~24
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)硬化:1~2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
用途造形/補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性