配管関係の新着商品

配管関係の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム
丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。
用途建設。機械作業。農作業。水産加工。各種水回り作業など危険物の類別非危険物
1双
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g ヘルメチック
付属品刷毛付きアイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物
1缶
2,498税込2,748
4日以内出荷

配管シールスティック エスコ
スティックタイプの金属配管シール剤。適度な潤滑性により、締め付け作業時のカジリを防ぎます。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止します。低強度のシール剤で取り外しが容易です。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-55~150内容量(g)19硬化時間(時間)24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量19g
1個
3,930税込4,323
翌日出荷

配管シール剤 (上水・給湯用) エスコ
ペースト状。ヘラ、ノズル付き。防カビタイプのため、水回りの目地シールとしても使用可能。日本水道協会の規格JWWA K 161規格品で、水道施設用、給水装置用および給湯用の配管等、水回り用の配管ねじ部のシール剤として高いシール性を発揮します。無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤なので、人体に優しく環境に配慮した製品です。
用途水道施設用配管・給水装置用配管・給湯用配管等のねじ部のシール、各種部材のシール・充填接着、各種目地部のシール・接着成分シリコーン使用温度範囲(℃)-30~120内容量(g)140施工温度(℃)5~35危険物の類別非危険物
1本
3,380税込3,718
翌日出荷

フランジシール剤 (アルミフランジ用) エスコ
中強度の嫌気性フランジガスケット。金属接合部で空気が遮断されると硬化します。銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。硬化後も部品は簡単に分解できます。特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。フランジ表面少量のオイル付着対応可能。アルミフランジに最適。即低圧シールテスト可能。カットガスケットの大量在庫が不要。簡単な自動化可能。剪断強度:8.4(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途液状ガスケット成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)25保存温度(℃)8~21耐熱温度(℃)-55~150適合材金属用硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)ペースト (チキソ)危険等級最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
1本
4,270税込4,697
翌々日出荷

ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチック
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷