下地材/バックアップ材の新着商品

下地材/バックアップ材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
ミナフォームマルマル 酒井化学工業
緩衝性・浮力性に優れ、包装資材から雑貨・土木建築など広い用途にお使いいただけるロッド(丸棒)状高発泡体です。柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途緩衝材、目地材。適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)Φ11.5×200危険物の類別非危険物入数1巻
1巻
2,298税込2,528
翌々日出荷

バックアップ材 角 アイモニカ
幅面が両面テープで作業がしやすい。柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途建築・土木目地材、深さ調整材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質ポリエチレン独立気泡グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
1袋(10本)ほか
399税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

バックアップ材 丸 アイネット
柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途土木建材目地材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物
1個
299税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)