充電工具 本体の新着商品
「充電工具 本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500穴あけ能力(mm) コンクリート30本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242関連資料(4.16MB)
WAKO(和光商事)VINE ストームブロワー
ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m色黒質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V取扱説明書(0.97MB)動作温度範囲(℃)0~+40
1台
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。
付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプターセット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本質量(kg)1.75適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15本体サイズ(mm)220×82×H215
1セット
¥14,000税込¥15,400
翌日出荷
WIZ'Aインパクトドライバー
用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書材質本体:樹脂 グリップ:ラバー色サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
1個
¥8,898税込¥9,788
翌々日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
¥45,500税込¥50,050
翌日出荷
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
1台
¥41,600税込¥45,760
翌日出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
¥54,000税込¥59,400
4日以内出荷
1個
¥489税込¥538
8日以内出荷
1個
¥859税込¥945
8日以内出荷
1個
¥859税込¥945
8日以内出荷
デジタルランドコードレス式電動ブロワー
様々なシーンで使用できる電動ブロワー!。ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!。コンパクト収納。
用途落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等セット内容本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン電源リチウムイオン電池 1500mAh本体質量(g)830連続使用時間(分)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W300×D150×H160充電時間(時間)3.5~4
1台
¥7,998税込¥8,798
6日以内出荷
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
1個
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500関連資料(2.09MB)
1台
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
DEWALT(デウォルト)サイレントインパクトドライバー
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
1セット
¥66,980税込¥73,678
翌日出荷
GENTOSSG コンパクトブロワ-充電式
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中。(右〇)。緑点灯:充電完了。(左右〇)。赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)。ブロワーヘッド。シリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。。(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)。使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
1個
¥7,998税込¥8,798
6日以内出荷
GENTOSSG コンパクトブロワ-充電式
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)。赤点灯:充電中。(右〇)。緑点灯:充電完了。(左右〇)。赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)。ブロワーヘッド。シリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。。(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)。使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
1個
¥7,998税込¥8,798
6日以内出荷
GENTOS疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON。 →主電源スイッチを長押し(上のボタン)。 →インジケーターパネルが点灯します。。・電源OFF。 →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン)。 →インジケーターパネルが消灯します。。。・モード変更。 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン)。 止→弱→中→強。 スイッチを長押しでブーストモード起動。 長押しを辞めると元のモードに戻る。。・LEDライトON/OFF。 →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間。Boost:35000RPM・68m/s・13min。Hi:31000RPM・52m/s・22min。Mid:23000RPM・36m/s・30min。Low:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
1個
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷











![電工マルチドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963579-260121-02.jpg)
![差替式マルチ電工ドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963421-260121-02.jpg)
![電工ドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963125-260121-02.jpg)
![電工差替ドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963168-260121-02.jpg)
![幅広ドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963676-260121-02.jpg)
![コイン型ドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937496-260121-02.jpg)